カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(26)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 日本バルカー(40)
- ニチアス(33)
- CoolHeat(26)
- 東洋バルヴ(25)
- SAMTEC(23)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ダイコー(17)
- イノック(14)
- 南国フレキ工業(7)
- SOURIAU(7)
- KITZ(キッツ)(5)
- 昭和技研工業(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- 村部フランヂ(5)
- エレポン化工機(4)
- TRUSCO(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- アキツ(4)
- ブランドをもっと見る
「10k-40a」の検索結果
![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,720税込¥1,8921枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥950税込¥1,0451枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥790税込¥8691枚当日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥845税込¥9301枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,960税込¥2,1561枚当日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,810税込¥1,9911枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,370税込¥1,5071枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥645税込¥7101枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥2,950税込¥3,2451枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥625税込¥6881枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥1,170税込¥1,2871枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚当日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,870税込¥2,0571枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥970税込¥1,0671枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A呼び圧力10K
40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A呼び圧力10K
40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥495税込¥5451枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10




![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)