カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
    • ポリタンク/扁平缶(12)
  • 防災用品(2)
    • その他避難用品(1)
  • 清掃用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(5)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 岩谷マテリアル(2)
  • 瑞穂化成工業(17)
  • アズワン(33)
  • プラテック(6)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(6)
  • 三宅化学(1)
  • TRUSCO(2)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(203)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(115)
  • プロテック(30)
  • Canon(27)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(26)
  • BAGSTER (バグスター)(24)
  • アネスト岩田(20)
  • 工進(19)
  • SMC(14)
容量(L)
  • 10~20未満(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10l タンク」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン携行缶(UN適合品) エスコガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
79,500税込87,450
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズエスコ
8,350税込9,185
1セット(3個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付アズワン品番65-9261-47
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)10L EA508AT-315シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)10L EA508AT-315シリーズエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付アズワン品番65-9261-48
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付アズワン品番65-9261-44
AC100V/0.4kw 高圧洗浄機 エスコAC100V/0.4kw 高圧洗浄機エスコ
100,000税込110,000
1台
翌日出荷
ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコックアズワン品番65-9245-71
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)10L EA508AT-315シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)10L EA508AT-315シリーズエスコ
8,350税込9,185
1セット(3個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付アズワン品番65-9261-49
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付アズワン品番65-9261-46
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズエスコ
8,350税込9,185
1セット(3個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付アズワン品番65-9261-45
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁アズワン品番65-3895-11
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコAC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式エスコ
91,900税込101,090
1台
翌日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用アズワン品番65-3894-01
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズエスコ
560税込616
1本
翌日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
73,400税込80,740
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
乾湿両用掃除機 AC100V/1040W/9.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1040W/9.0Lエスコ
55,900税込61,490
1台
翌日出荷
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)電源(V)100消費電力(W)1040タンク容量(L)集じん/11、吸水/9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445騒音値(dB)74最大風量(m3/min)2.5材質(タンク)PP真空度(kPa)最大時23.3アズワン品番65-2238-20
[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L エスコ[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0Lエスコ
36,800税込40,480
1台
翌日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター材質コンテナ:樹脂寸法(mm)386×279×312(H)質量(kg)3.1電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)タンク容量(L)7ホース長さ(m)1.2使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)保護等級IPX5(バッテリー)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)310電源タイプ充電式アズワン品番64-7943-20アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
掃除機 肩掛式 AC100V/1050W エスコ掃除機 肩掛式 AC100V/1050Wエスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック材質樹脂寸法(mm)350×285×370(H)質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5定格電流(A)11吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾燥:5/液体:5騒音値(dB)80最大風量(m3/min)1.2材質(タンク)樹脂真空度(kPa)最大16アズワン品番64-7942-88
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) エスコ10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)エスコ
16,600税込18,260
1セット
当日出荷
液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kgアズワン品番65-2314-85危険物の類別非危険物
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
40,300税込44,330
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)モーターDCブラシレスモーター空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)エンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
2.2kw エアーコンプレッサー(エンジンタンク 10L) エスコ2.2kw エアーコンプレッサー(エンジンタンク 10L)エスコ
482,500税込530,750
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H)型番NCT-22MEエンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1000rpmアズワン品番64-2195-07
0.75kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 9L) エスコ0.75kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 9L)エスコ
336,400税込370,040
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。寸法(mm)805(W)×420(D)×570(H)型番NCT-07MEエンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1130rpmアズワン品番64-2195-06
10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧) エスコ10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧)エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅質量(kg)6.9電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))ホース長さ(m)1.5エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)3.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm吸水量(L/min)最大5.2噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63アズワン品番65-2108-77タンク寸法(mm)360×410×500(H)排気量(cc)22.6
10L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ10L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2298-35危険物の類別非危険物
ポリタンク 黒 EA508ATシリーズ エスコポリタンク 黒 EA508ATシリーズエスコ
4,020税込4,422
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
種別ノズル無材質ポリエチレン
10Lポリタンク(ノズル・コック付) エスコ10Lポリタンク(ノズル・コック付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
容量(L)10仕様コック付(取外し可)材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)348×174×319ノズル長(mm)245
10Lポリタンク(ノズル付/4個) エスコ10Lポリタンク(ノズル付/4個)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
容量(L)10仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)330×171×342ノズル長(mm)245
10Lポリタンク(ノズル付) エスコ10Lポリタンク(ノズル付)エスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
容量(L)10仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)330×171×342ノズル長(mm)245
10.0Lハンドスプレー(背負い型) エスコ10.0Lハンドスプレー(背負い型)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様加圧式スプレー付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ寸法(mm)358×201×519質量(kg)3.3容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600危険物の類別非危険物
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
AC100V/10L 電動スプレー エスコAC100V/10L 電動スプレーエスコ
13,900税込15,290
1個
8日以内出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に種類電気式容量(L)10タンク容量(L)10ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680仕様直射・霧状切替ノズル付属品ショルダーベルト、スポイトエスコ品番EA115YB-17材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ質量(kg)2.2直径(Φmm)【キャップ部開口】48電源(V)AC100消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)0.26噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型) エスコ単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)エスコ(1件のレビュー)
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)450噴霧能力(mL/min)1000~2000主な用途田んぼ対応溶液薬剤エスコ品番EA115Y-2質量(kg)3電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505ホース内径(Φmm)8.2吐出圧力(MPa)0.015材質(タンク)ポリエチレンホース長さ(mm)1100散布量(L/min)1~2
10L 燃料携行缶(横型/OD色) エスコ10L 燃料携行缶(横型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
12,200税込13,420
1個
当日出荷
容量(L)10エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm危険物の類別非危険物
10L ウォータータンク エスコ10L ウォータータンクエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
コンパクトにたためるウォータータンクです。 防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-210材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン質量(g)170容量(L)10収納サイズ200×200×60(H)耐熱温度(℃)-20~80使用時寸法(mm)225×225×270
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5質量(kg)15.5付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500消費電力(W)1100電源100V/11Aホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら