ねじの呼びM10
外径(Φmm)30
エスコ品番EA948BE-16
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥480
税込¥528
3日以内出荷
エスコ品番EA948AV-12
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)35
寸法D(Φmm)63
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)23
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥850
税込¥935
3日以内出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
エスコ品番EA948CA-91
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-35
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-13
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×30
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
材質ステンレス
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DS-3
寸法A(mm)30
寸法B(mm)17
寸法CM10
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-26
材質Alnico5
寸法(mm)Φ10×30
吸着力1.2kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1袋(2個)
¥295
税込¥325
当日出荷
1袋(10個)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
全長(mm)30
軸径(Φmm)5/16”
先端サイズ10mm
両頭機能片頭
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-133
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
エスコ品番EA948C-133
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-92
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)26
寸法D(Φmm)40
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)29
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-94
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)8
寸法D(Φmm)36
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
アズワン品番65-3898-43
1巻
¥715
税込¥787
翌日出荷
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
アズワン品番65-3898-44
1巻
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)23
寸法d(mm)20
寸法D(mm)36
アズワン品番64-7958-33
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
エスコ品番EA945AY-104
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質ステンレス
寸法A(mm)8
寸法D(mm)36
アズワン品番64-7958-27
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×30
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-108
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×30mm
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-133
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)
取付部おねじ
寸法G(mm)16
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-24
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-65
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数8個
ねじサイズM10
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M10×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-107
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法H(mm)23
寸法d(mm)20
寸法D(mm)36
アズワン品番64-7958-21
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ