カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • スバル(4)
  • BM LINK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • NBC[バッテリー](2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
  • テラモト(1)
  • ノーブランド(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • GSユアサ(1)
  • ACDelco(1)
  • 古河電池(1)
  • データシステム(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • トヨタ(1)
  • PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115d31」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
8,180税込8,998
1個
当日出荷
DC12/24V突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
スティックのり エスコスティックのりエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
強力スピード接着タイプ。塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。一般紙、クラフト紙、厚紙の接着用。塗ったところがわかるから、ムラなく、ムダなくきれいにのり付けができます。乾けば塗ったところの色は消えます。接着時間が速く、強力なので一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用。
材質PP樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×115内容量(g)40グリーンマーク認定
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45