40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)89 両頭機能片頭 エスコ品番EA611BS-3 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-41
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-42
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-25 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)14 エスコ品番EA611BS-14 本数1
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-24 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-21 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 ODグリーン 奥行(mm)1800 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4 アズワン品番65-9308-99
1セット(8枚)
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134858●商品名:3867/4●サイズ:T20●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-46
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-45
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-23 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-22 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-44
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30) 全長(mm)89 サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス 寸法(mm)4.0 全長(mm)89 先端形状六角 差込角対辺(mm)1/4" 両頭機能片頭
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0) 全長(mm)89 サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
8,300 税込9,130
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ:(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)●全長:89mm●六角シャンク:1/4"●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-3886-28
1セット
4,920 税込5,412
翌日出荷


エスコ品番EA618BS-11 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)59 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 アズワン品番64-7891-08 対辺11
1個
970 税込1,067
当日出荷


1束(20枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-11 材質スチール リベット径(Φmm)4 板厚(mm)6.4~8.0
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

赤/白 商品タイプ両面 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-11 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 長さ(mm)930 幅(mm)520 厚さ(mm)1.0 吸着力15gf/cm2以上
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30×32 全長(mm)295 質量(g)465 アズワン品番64-2240-97
1本
13,000 税込14,300
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)575 口幅(mm)62 アズワン品番64-2219-03
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI 寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H) アズワン品番64-2195-59
1個
50,600 税込55,660
翌日出荷

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
30,000 税込33,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ アズワン品番65-2217-52
1台
102,500 税込112,750
翌日出荷

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン アズワン品番65-3891-56
1台
6,700 税込7,370
翌日出荷