カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 作業工具(49)
- 切削工具(22)
- 機構部品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 測定用品(10)
- 物流用品(9)
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(7)
- 研磨材(5)
- 制御機器(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- RS PRO(595)
- フエニックス・コンタクト(121)
- Festo(109)
- WURTH ELEKTRONIK(87)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- 潤工社(57)
- アズワン(54)
- Optibelt(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(42)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- シグマ光機(33)
- SICK(33)
- 冨士端子工業(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 千代田通商(26)
- CF POSH(26)
- VISHAY(26)
- Hirschmann Test & Measurement(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「12×20mm」の検索結果

12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20![M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638105-170331-02.jpg)
M12x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-26形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
12-20mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA463HC-20材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥970税込¥1,0671袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-3材質(本体)鍛造鋼質量(g)780種類フレノリンクボルト寸法L(mm)95寸法H(mm)16ねじ径M12使用荷重(t)0.8ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)89寸法F(mm)19寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)39リング内寸(mm)56×51
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,360税込¥3,6961袋(50個)翌日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~20![M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653725-210506-02.jpg)
M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)12.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)
M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
エスコ¥580税込¥6381パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1220長さ(mm)20ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×20![M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798433-260421-02.jpg)
M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×20
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1ポン)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×20
12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥585税込¥6441袋(10個)当日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)12~20入数10個
12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥7,120税込¥7,8321本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)35適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥6,700税込¥7,3701本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
20x12mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-9種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×12
20x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-24種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)20×32×12
20x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-15種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)15外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)20×40×12![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)
20m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥12,700税込¥13,9701本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
20x12mm 木工用二段錐(六角軸)
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)20×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)20
20x12x300mm 両角マシンキー
エスコ¥1,580税込¥1,7381個4日以内出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-13材質スチール長さ(mm)300幅(mm)20厚さ(mm)12
12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥5,440税込¥5,9841巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16





![M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638105-170331-02.jpg)








![M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653725-210506-02.jpg)

![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)




![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)


![M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798433-260421-02.jpg)


![M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503294-180221-02.jpg)

![M12x 20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)






![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)






![M12x18mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643468-170331-02.jpg)