カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • 電気材料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • SMC(80)
  • ミツビシ(60)
  • エスアンドエスサイクル(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • DiodesZetex(35)
  • ROHM(33)
  • DUCATI(31)
  • スバル(29)
  • 三菱(23)
  • サンドビック(17)
  • onsemi(14)
  • RS PRO(13)
  • SUREFIRE(12)
  • トヨタ(12)
  • SCHURTER(12)
  • 三菱電機(11)
  • ニッサン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「123a」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
11,700税込12,870
1個
8日以内出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
エアーブローガン エスコエアーブローガンエスコ(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット
当日出荷
取付ねじ1/4inchPT高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製
600x500mm サンシェード(2枚) エスコ600x500mm サンシェード(2枚)エスコ
770税込847
1パック
当日出荷
仕様取付位置:サイド、リアウインドウ寸法(mm)約600(W)×500(H)ブラック質量(g)約100(約50×2枚)取付け方法吸盤(4個付)
エアーダスター エスコエアーダスターエスコ
3,740税込4,114
1本
当日出荷から翌日出荷
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
8,230税込9,053
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
スパウトガン エスコスパウトガンエスコ
4,640税込5,104
1個
当日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3外形寸法(mm)125×132エスコ品番EA123AG材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR径(Φmm)8.5~11(タケノコ)使用流体水・水溶性油・油 専用
ブースターノズルエアーガン エスコブースターノズルエアーガンエスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
17kg 超強力マグネットバー エスコ17kg 超強力マグネットバーエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-38
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AD-5全長(mm)190材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ12mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコΦ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)エスコ
7,100税込7,810
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)アズワン品番64-7817-91ノズルねじ径G1/8”
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-6全長(mm)28エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
エアーダスター[ツリーガン] エスコエアーダスター[ツリーガン]エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ径(Φmm)8.5(タケノコ)
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型) エスコ2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-5種別普及型全長(mm)22エア量(L/min)160
エアーガン エスコエアーガンエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ
2.0穴/100mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付) エスコ2.0穴/100mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
フレキシブルノズルタイプ。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AN-1材質(本体)プラスチック使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
200mm ノズル エアーガン エスコ200mm ノズル エアーガンエスコ
4,160税込4,576
1個
当日出荷
プラグ付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.3吐出し空気量(L/min)185エスコ品番EA123AE-13材質(本体)アルミダイカスト製パイプ径(Φmm)5
2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付) エスコ2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50穴径(Φmm)2×18穴吐出量(L/min)24エスコ品番EA123AG-2材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)16.5
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
9mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ9mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
一般増量タイプ小型でも通常ノズルの3.5倍の風量プラグ付
ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-2材質(本体)アルミダイカスト製外形寸法(mm)118×88口径(Φmm)9吐出し空気量(L/min)600
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)エスコ
3,540税込3,894
1個
当日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-17材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2仕様エアー流量調整付エスコ品番EA123AD-3材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3取付ねじ1/8inchPF材質銅、11ナイロン寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6ブルー(チューブ)穴径(Φmm)2.3外径(Φmm)7(先端外径)パイプ径(Φmm)6
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
取付ねじG1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム付)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-16材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)160
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3仕様プラグ付エスコ品番EA123AE-15材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8”エア量(L/min)140
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
9mm エアーダスター用増量ノズル エスコ9mm エアーダスター用増量ノズルエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
一般増量タイプ小型でも通常ノズルの3.5倍の風量クロームメッキ付
全長(mm)39穴径(Φmm)9取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-102材質真鍮吐出し空気量(L/min)600
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145
12mm エアーダスター用増量ノズル エスコ12mm エアーダスター用増量ノズルエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
大型増量タイプ通常の5倍の風量クロームメッキ付
穴径(Φmm)12取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-103材質真鍮吐出し空気量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600