カテゴリ

  • 電気材料(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 制御機器(103)
  • 電動工具(50)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 機構部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 物流用品(14)
  • 作業工具(12)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全保護具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 研磨材(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(7,233)
  • SAMTEC(835)
  • Panasonic(パナソニック)(739)
  • Kawasaki(599)
  • RS PRO(423)
  • コガネイ(325)
  • KITZ(キッツ)(313)
  • ParkerTAIYO(261)
  • 神保電器(217)
  • サンワサプライ(209)
  • エレコム(197)
  • 明工社(191)
  • 東洋バルヴ(156)
  • 三菱電機(151)
  • リケン(145)
  • アカギ(136)
  • ELPA(128)
  • AMPHENOL(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125a」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125A エアーカットバルブ エスコ125A エアーカットバルブエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-5
125A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ125A ステンレス鋼管用Uボルトエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BH-125
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
4,010税込4,411
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-20
125A 耐候型エアーカットバルブ エスコ125A 耐候型エアーカットバルブエスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-125
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,470税込1,617
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-71
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
2,290税込2,519
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-83
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,190税込3,509
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-08
125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
5,280税込5,808
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-32
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DK-125
125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
4,870税込5,357
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-63
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
5,640税込6,204
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-55
125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-90
[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DJ-125
125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CM-125
125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CL-125
125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
7,250税込7,975
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-67
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
4,230税込4,653
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-43
125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,890税込2,079
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-66
125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
1,660税込1,826
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-30
125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
2,550税込2,805
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-78
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CN-125
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
4,840税込5,324
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-16
125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
9,300税込10,230
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-7839-40
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
6,250税込6,875
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-28
125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
2,460税込2,706
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-39
125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
3,280税込3,608
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-51
240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
2,950税込3,245
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-70
125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,980税込2,178
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-06
125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
5,840税込6,424
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-94
125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
4,430税込4,873
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-82
125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
2,620税込2,882
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-18
125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-93
AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコAC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125
AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコAC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)エスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940MN-44定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)125
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
A125 スタンダード Vベルト エスコA125 スタンダード Vベルトエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-125種類Vベルト規格A125
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
8,230税込9,053
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
...