1,585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリウレタン 厚さ(mm)約35 直径(Φmm)125 取付け方法マジックテープ式 アズワン品番64-2270-10
1個
555 税込611
当日出荷

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。 材質タオル地 厚さ(mm)約4 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA809PB-11 回転数900rpm(最大) 直径(mm)125(140)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)8~10 エスコ品番EA818-100 外径(Φmm)125
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)124 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-125
1個
57,400 税込63,140
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)125
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)133 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525W-125
1個
40,000 税込44,000
翌々日出荷

耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762 エスコ品番EA725RB-30 材質プラスチック リーフ長さ(mm)125 リーフ幅(mm)12.7
1セット(13枚)
7,480 税込8,228
当日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-5 材質 長さ(mm)125
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質シリコンカーバイド 粒度#40 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-55
1枚
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-54
1枚
1,370 税込1,507
翌日出荷

1枚
1,150 税込1,265
翌日出荷

1枚
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質セラミック 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-39
1枚
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-38
1枚
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#80 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-70
1枚
915 税込1,007
欠品中

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-125
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ 粒度#40 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-42
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷

ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-43
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
6,930 税込7,623
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
460 税込506
当日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
5,240 税込5,764
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業 仕様マジックペーパー 適合替ペーパー:EA809XE-1~10 エスコ品番EA162KK 寸法(mm)使用ペーパー:75×110 全長(mm)153 質量(g)700 全高(mm)72 空気消費量(L/min)200 所要圧縮機(kw)2.2 ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3 使用ホース(mm)6.5
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷


1丁
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷