カテゴリ

  • 照明(29)
    • 用途別電球(2)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • STANLEY(スタンレー電気)(15)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • M&H(25)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • スズキ(59)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • オーム電機(73)
  • Kawasaki(19)
  • ホンダ(9)
  • SMC(375)
  • TRACO POWER(230)
  • エレコム(157)
  • CKD(142)
  • XP POWER(113)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • カシムラ(75)
  • ODELIC(オーデリック)(58)
  • DAYTONA(デイトナ)(56)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
口金
  • BA9S(1)
  • E10(1)
  • E12(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V 5W」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ35V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ220V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ12V/0.15A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ120V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
300ml/min DC12V オイルポンプ 充電 エスコ300ml/min DC12V オイルポンプ 充電エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
充電式DC12Vバッテリー専用ガソリンエンジン用ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番65-3902-91
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,800税込1,980
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ35V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ110V/3.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色) エスコAC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)電圧100V口金E12定格寿命(時間)40,000時間光色電球色電球の種類LED
電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12 エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W型式LDT1DHE12電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)21×48アズワン品番65-2178-31光色昼光色
AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球 クリア電球色 エスコAC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球 クリア電球色エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
ガラス球LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂アズワン品番65-9277-70
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型エスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグアズワン品番65-3893-46
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71