1個
¥905
税込¥996
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)250
適合ハトメ内径12mm
エスコ品番EA576MB-5
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA683AG-12
先端形状六角
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-12
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)33
全長(mm)55
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)12
下穴径(Φmm)14
外径(Φmm)30
1セット(10組)
¥810
税込¥891
当日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)51
全長(mm)60
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エコマーク認定認定
テープ文字色ブラック
エコマーク認定番号18 112 057
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)12
全長(mm)148
質量(g)63
アズワン品番64-7884-97
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7
全長(mm)191
質量(g)120
対辺(mm)12
外径(Φmm)17.7
アズワン品番64-7885-67
1丁
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-1
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法B(mm)28
寸法C(mm)12
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12
エスコ品番EA686A-4
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
エスコ品番EA687AS-12
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に! ビニールハウスの穴の補修、補強に!
仕様穴あけポンチ付
本体全長255mm
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
呼び径(mm)4
頭部形状(+)皿頭
材質鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949ET-412
全長(mm)12
質量(g)154
1個
¥340
税込¥374
欠品中
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HL-12
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状T型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)29.5
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)10mm
寸法N(mm)12
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
エスコ品番EA687BT-12
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA618VA-12
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
エスコ品番EA618AE-12
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)12
エスコ品番EA617DX-12
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)12
エスコ品番EA687BS-12
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA425D-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425CX-12D
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425CX-12C
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425CX-12
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)12
アズワン品番64-2257-42
幅×厚さ(mm)22×5
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)44
全長(mm)56
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-2
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
寸法G(mm)12
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
エスコ品番EA638CM-212
材質鍛造鋼
全長(mm)60
質量(g)200
ねじ径【Uボルト】3/8”
適合ワイヤ径(Φmm)12
内幅(mm)【Uボルト】14
板幅(mm)43
板長さ(mm)60
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
二面幅(mm)12
エスコ品番EA684AS-12
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ