カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • SMC(42)
  • メイキコウ(35)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • brembo(19)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
  • サンドビック(10)
  • クボタ計装(9)
  • VISHAY(9)
  • ATHENA(アテナ)(9)
  • 山金工業(8)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • JTC(6)
  • イスカル(5)
  • Wera(5)
  • ツボサン(5)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t11」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4"DR スプラインソケットレンチセット エスコ1/4"DR スプラインソケットレンチセットエスコ
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷
スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm差込角(sq.)1/4"
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
11,100税込12,210
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
1/4"DR  ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
7,160税込7,876
1組
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル:150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm差込角(inch)1/4アズワン品番65-2166-68
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
22,900税込25,190
1セット
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
64,100税込70,510
1セット
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
117,300税込129,030
1セット
翌日出荷
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mmケース寸法(mm)454×253×64差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-24全質量(g)5360
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
ツールワゴン付工具セット エスコツールワゴン付工具セットエスコ
186,100税込204,710
1セット
翌日出荷
入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1/2"DR/16点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ1/2"DR/16点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
162,000税込178,200
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:16点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、スピーダーハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)450×365×140差込角(sq.)1/2"
Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコTorxヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
100,700税込110,770
1セット
翌日出荷
22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmユニバーサルジョイントT型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:75・130・255mmラチェットハンドル:265.5mmケース寸法(mm)454×253×64差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-22全質量(g)4827
[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 エスコ[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13アズワン品番65-9285-96
ベルトスリング EA981FMシリーズ エスコベルトスリング EA981FMシリーズエスコ
97,600税込107,360
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ3/8"DR 絶縁ソケットレンチセットエスコ
185,600税込204,160
1セット
翌日出荷
1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm質量(g)3056ケース寸法(mm)485×86×290差込角(inch)3/8アズワン品番64-2254-79
1/4"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
65,400税込71,940
1組
翌日出荷
22pcsの1/4”DRソケットレンチセットです。
セット内容<セット内容22点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル:117mmエクステンションバー:150mmユニバーサルジョイントドライバーハンドル…150mmT型スライドハンドル…116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)968
1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
210,300税込231,330
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)1/2"
1/4"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
61,500税込67,650
1個
翌日出荷
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)978
3/8"DR ソケットレンチセット エスコ3/8"DR ソケットレンチセットエスコ
15,900税込17,490
1組
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-7908-50