7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷

仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-47
1箱(10個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-48
1箱(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-49
1箱(10個)
4,240 税込4,664
翌日出荷

仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-46
1箱(10個)
1,570 税込1,727
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式 取付露出 質量(g)290 周波数(Hz)50-60(切替式) 消費電力(W)1.5 電源AC100V 接点構成1a 出力方式タイマー出力 精度(分)動作時刻精度:±3以内 保護等級IP33 設定時間24時間型(15分単位) 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 サイズ(mm)123×52×180(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成同一回路 時間精度電源周波数に同期 電圧変動許容範囲±15%以内 停電補償なし
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 出力方式タイマー出力 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 回路数1回路
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)