カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 機構部品(17)
- 作業工具(16)
- 建築金物(6)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- Kawasaki(279)
- MAZDA(マツダ)(1,251)
- RS PRO(197)
- SMC(951)
- WURTH ELEKTRONIK(148)
- YAMAHA(ヤマハ)(190)
- いすゞ自動車(624)
- グーリング(109)
- スズキ(983)
- トヨタ(812)
- ニッサン(360)
- ホンダ(1,636)
- ミツビシ(943)
- メディアカバーマーケット(456)
- 三菱ふそう(1,173)
- 大阪魂(282)
- 日野自動車(939)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「13.8」の検索結果
特価

3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-48材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.151フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)25.3
2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-17材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.8
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
エスコ(3件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
38x1400mm ショルダーベルト
エスコ(2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
38mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥440税込¥4841個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
38mm バックル(回転式/プラスチック製)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。エスコ品番EA628RB-138材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×8適合バンド幅(mm)38回転角度(°)90(片側:45)
JIS安全標識
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷から5日以内出荷仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
気密防水テープ
エスコ¥1,290税込¥1,4191巻翌日出荷から翌々日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.165
R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA141A-138材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)20.5
六角支柱
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
耐切創インナー手袋
エスコ¥9,010税込¥9,9111双(10双)翌日出荷から翌々日出荷(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9色グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66375690-240624-02.jpg)
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657770-240528-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48559475-231110-02.jpg)
[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー
エスコ¥1,960税込¥2,1561セット翌日出荷セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
4.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度140寸法(mm)刃径:4.0、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
0.508mm/ 1 "x1・1/2" アーバーシム(10枚)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)0.508内径×外径(Φmm)1"×1・1/2"入数10
C138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C138シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)515型番C-138寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3505最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA940DA-138種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥8,590税込¥9,4491個翌日出荷仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム




















![アルファベット表示ステッカー[H] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605665-220419-02.jpg)












![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66375690-240624-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657770-240528-02.jpg)
![[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48559475-231110-02.jpg)






![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)