カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(196)
  • CKD(93)
  • EKチェーン(102)
  • Kawasaki(59)
  • KITO(キトー)(42)
  • NACHI(不二越)(67)
  • NAKANO(67)
  • OSG(オーエスジー)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • PISCO(ピスコ)(45)
  • TRUSCO(68)
  • グーリング(109)
  • コンサス(48)
  • ノーブランド(51)
  • フジトク(49)
  • ホンダ(306)
  • メディアカバーマーケット(455)
  • 大阪魂(278)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13.8」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13.8x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    13.8x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-13.8
  • 11/32"x13.8mm ディープソケット エスコ

    11/32"x13.8mm ディープソケット

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CN-106
  • 3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-48材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.151フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)25.3
  • 2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-17材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.8
  • 2.0x13.8mm/M16 スナップピン(ステンレス製/5本) エスコ

    2.0x13.8mm/M16 スナップピン(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-16
  • DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター エスコ

    DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA812JK-22
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥460税込¥506
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • 38mm バックル エスコ

    38mm バックル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥280税込¥308
    1パック(2セット)
    当日出荷
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-138セット内容バックルオス・メス各2個材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×15適合バンド幅(mm)38
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥695税込¥765
    1袋(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 丸ダイスハンドル エスコ

    丸ダイスハンドル

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質亜鉛
  • 38x1400mm ショルダーベルト エスコ

    38x1400mm ショルダーベルト

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
    エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
  • 38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    38mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
  • 38mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-138材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×8適合バンド幅(mm)38回転角度(°)90(片側:45)
  • 38mm 革ポンチ替刃 エスコ

    38mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    ¥3,750税込¥4,125
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-138
  • 気密防水テープ エスコ

    気密防水テープ

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
    用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.165
  • R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-138材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)20.5
  • B138 スタンダード Vベルト エスコ

    B138 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥4,360税込¥4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-138種類Vベルト規格B138
  • C138 スタンダード Vベルト エスコ

    C138 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-138種類Vベルト規格C138
  • M5 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/16本) エスコ

    M5 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/16本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-138材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • 耐切創インナー手袋 エスコ

    耐切創インナー手袋

    エスコ
    ¥9,010税込¥9,911
    1双(10双)
    翌日出荷から翌々日出荷
    (EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
    材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9色グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
  • 5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス) エスコ

    5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AJ-138
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1枚
    翌日出荷
    シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
    用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
  • C138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C138シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)515型番C-138寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3505最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑) エスコ

    125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-138種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
  • 38mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    38mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)120全長(mm)150適合ワイヤ径(Φmm)38
  • 50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本) エスコ

    50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1組
    翌日出荷
    エスコ品番EA109ND-138種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)50.8主な用途入り隅用、鉄部用ローラー径(Φmm)35
  • 吸収缶用フィルター押さえ(長時間型用) エスコ

    吸収缶用フィルター押さえ(長時間型用)

    エスコ
    ¥135税込¥149
    1個
    翌日出荷
    長時間型用(10型L用)。チッパー、フィルタの押さえ。
    適合品番EA800MX-134
  • Φ20mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ20mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-138
  • M5.1x32mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M5.1x32mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-138材質ステンレスねじの呼びM5.1
  • 6.3x0.45/ 40.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.45/ 40.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-138材質SUS304高さ(mm)40.5線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.028フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)129.5
  • 1.0x50m  アニマルガードネット エスコ

    1.0x50m アニマルガードネット

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
    エスコ品番EA952AD-138質量(kg)3寸法(m)1(H)×50
  • M5.1x32mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/12本) エスコ

    M5.1x32mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/12本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-138材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM5.1
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 38mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    38mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥47,600税込¥52,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LA-138
  • M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-138A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)26種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • 43x 90x90mm L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    43x 90x90mm L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951EA-138A
  • B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥7,830税込¥8,613
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥100税込¥110
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン穴径(Φmm)4.6