カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 機構部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(196)
  • Kawasaki(279)
  • MAZDA(マツダ)(1,251)
  • RS PRO(197)
  • SMC(951)
  • WURTH ELEKTRONIK(148)
  • YAMAHA(ヤマハ)(190)
  • いすゞ自動車(624)
  • グーリング(109)
  • スズキ(983)
  • トヨタ(812)
  • ニッサン(360)
  • ホンダ(1,636)
  • ミツビシ(943)
  • メディアカバーマーケット(456)
  • 三菱ふそう(1,173)
  • 大阪魂(282)
  • 日野自動車(939)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13.8」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13.8x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    13.8x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-13.8
  • 11/32"x13.8mm ディープソケット エスコ

    11/32"x13.8mm ディープソケット

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CN-106
  • 3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-48材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.151フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)25.3
  • 2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-17材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.8
  • 2.0x13.8mm/M16 スナップピン(ステンレス製/5本) エスコ

    2.0x13.8mm/M16 スナップピン(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-16
  • DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター エスコ

    DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA812JK-22
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥460税込¥506
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • 38mm バックル エスコ

    38mm バックル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥280税込¥308
    1パック(2セット)
    当日出荷
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-138セット内容バックルオス・メス各2個材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×15適合バンド幅(mm)38
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥695税込¥765
    1袋(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    軸用。
    材質鉄
  • グリースニップル(90°) エスコ

    グリースニップル(90°)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 丸ダイスハンドル エスコ

    丸ダイスハンドル

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質亜鉛
  • 38x1400mm ショルダーベルト エスコ

    38x1400mm ショルダーベルト

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
    エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
  • 38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    38mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
  • 配線ダクト エスコ

    配線ダクト

    エスコ
    ¥8,670税込¥9,537
    1箱(5本)
    当日出荷
    RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
  • 38mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-138材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×8適合バンド幅(mm)38回転角度(°)90(片側:45)
  • アルファベット表示ステッカー[H] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[H]

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
  • 38mm 革ポンチ替刃 エスコ

    38mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    ¥3,750税込¥4,125
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-138
  • 気密防水テープ エスコ

    気密防水テープ

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
    用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.165
  • R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-138材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)20.5
  • B138 スタンダード Vベルト エスコ

    B138 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥4,360税込¥4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-138種類Vベルト規格B138
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • C138 スタンダード Vベルト エスコ

    C138 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-138種類Vベルト規格C138
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • M5 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/16本) エスコ

    M5 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/16本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-138材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • 耐切創インナー手袋 エスコ

    耐切創インナー手袋

    エスコ
    ¥9,010税込¥9,911
    1双(10双)
    翌日出荷から翌々日出荷
    (EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
    材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9色グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
  • 5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス) エスコ

    5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AJ-138
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1枚
    翌日出荷
    シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
    用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1セット
    翌日出荷
    。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • [差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ

    [差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1セット
    翌日出荷
    セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
    ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
  • 4.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    4.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度140寸法(mm)刃径:4.0、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 0.508mm/ 1 "x1・1/2" アーバーシム(10枚) エスコ

    0.508mm/ 1 "x1・1/2" アーバーシム(10枚)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
    材質スチール厚さ(mm)0.508内径×外径(Φmm)1"×1・1/2"入数10
  • C138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C138シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)515型番C-138寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3505最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑) エスコ

    125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-138種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
  • フォトフレーム ブラック EA761LPシリーズ エスコ

    フォトフレーム ブラック EA761LPシリーズ

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1枚
    翌日出荷
    付属品スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付材質木(ラバーウッド)色ブラック
  • [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    ¥8,590税込¥9,449
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム