「13.3 ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP
色ブラック
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラック
アズワン品番65-9311-62
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA423RB
セット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5)
質量(g)480
内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5)
ケース寸法(mm)260×200×34
機能耐油、耐圧
1セット
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
関連キーワード