「130l 袋」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

取っ手、収納袋付。
セット内容20cm鍋、16cm鍋、22cmフライパン、900mlケットルクッカー 材質本体・フタ・取っ手:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル 寸法(mm)鍋(大):Φ210×130(H)(4L)、鍋(小):Φ170×100(H)(2L)、フライパン:Φ220×45(H)、ケトルクッカー:Φ125×90(H)(900ml) 質量(kg)2 収納寸法(mm)220×150(H) アズワン品番64-7945-34
1箱
11,600 税込12,760
翌日出荷

エスコ品番EA949PJ-40 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)8 寸法l1(mm)130 寸法d4(mm)24~40 寸法l2(mm)72 適合径(Φmm)24~40
1袋(5個)
955 税込1,051
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-45 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)9 寸法l1(mm)130 寸法d4(mm)24~45 寸法l2(mm)76 適合径(Φmm)24~45
1袋(5個)
1,200 税込1,320
当日出荷

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌々日出荷