「13a」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)13
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)18
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)13
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)18
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番64-7908-85
IP等級22(レザーケース装着時)
1台
¥111,000
税込¥122,100
翌日出荷
パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
1台
¥94,100
税込¥103,510
翌日出荷
片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
アズワン品番65-2244-08
商品タイプ専用空容器
1本
¥825
税込¥908
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-58
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
刃長(mm)55
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.65
材質(刃)セラミック
アズワン品番64-7878-39
入数2枚
1パック(2枚)
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質スチール、ゴム
アズワン品番64-2274-79
1組
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
適合100Lまで
エスコ品番EA913AB-34
消臭剤有効期間約6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
適合Φ22.2~23.8
エスコ品番EA947FE-13A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-13A
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
全長(mm)65
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA813A-57
先端サイズNo.3
先端形状プラス(+)
本数2
1セット(2本)
¥400
税込¥440
当日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471ED-13A
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EJ-13A
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-56
入数1個
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
エスコ品番EA471EL-13A
形状キャップ
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×28.4mm外径(OD1×OD2):60.5×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約237
寸法H(mm)76.2
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質真鍮
形状チーズ
耐圧(MPa)1
入数1個
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
pH8.7~9.7
標準使用量保有水量に対し0.5~2%
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
全長(mm)110
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA813A-52
先端サイズNo.1
先端形状プラス(+)
本数2
1セット(2本)
¥530
税込¥583
当日出荷
文字内容係員以外立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-13A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
すき間用ノズル付。秒速ノックダウンの速効効果と強力ジェット噴射効果で、どんなゴキブリもすばやく退治。有効成分イミプロトリンの速効効果でゴキブリを秒速ノックダウンさせ、逃げる余裕を与えず駆除します。【使用方法】1使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。2噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1~2秒、大型のゴキブリには約6~8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1~2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
内容量(mL)450
有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量105)
対象害虫ゴキブリ
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
精密機器の組立・解体等に最適です。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0
アズワン品番65-3893-01
1パック(2本)
¥740
税込¥814
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ