カテゴリ
- 切削工具(39)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(33)
- RS PRO(185)
- 大阪魂(185)
- ホンダ(141)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(130)
- OSG(オーエスジー)(121)
- トヨタ(119)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- スズキ(49)
- JTC(47)
- 東海キャスター(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- TRUSCO(35)
- フエニックス・コンタクト(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- プロトティップ(28)
- KHK(小原歯車工業)(27)
- TDT(田野井)(27)
- 日酸TANAKA(27)
- ブランドをもっと見る
「14×1.50」の検索結果

14x18x1.5mm 銅パッキン (20個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949YT-14A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)14外径(Φmm)18
19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷エスコ品番EA125TC-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷エスコ品番EA125TC-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷エスコ品番EA125TC-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷エスコ品番EA125TC-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷エスコ品番EA125TC-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
ドレンパッキンセット
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌々日出荷セット内容:18種類(各10枚) ノンアスベスト:24×12×2.0mm、ノンアスベスト:28×18×2.0mm、ノンアスベスト:23×14×2.0mm、鉄Wゴム付:21×12×1.4mm、鉄Wゴム付:21×12×0.8mm、アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm、銅プレス:22×15×3.0mm、銅プレス:18×12×3.0mm、銅W:20×12×1.0mm、銅W:20×14×1.5mm、鉄リング:19×14×2.0mm、鉄リング:26×20×2.5mm、鉄リング:21×16×2.3mm、アルミW:20×14×1.5mm、アルミW:22×14.2×2.0mm、アルミW:28×20×2.5mm、磁気アルミ:19×12×1.8mm、アルミ:20×14×1.5mm。国産車用。鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン。質量(g)540ケース寸法(mm)250×180×40
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個当日出荷エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
Φ28mm リング(マグネット付)
エスコ(3件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5使用荷重(kg)16
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個当日出荷エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
M8-M24 シールワッシャーセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット当日出荷エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
2.0ton レバーホイスト
エスコ¥57,900税込¥63,6901台当日出荷インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm




![M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588807-180222-02.jpg)


![M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589236-180222-02.jpg)
































![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)