カテゴリ

  • 自動車純正部品(45)
  • 物流用品(44)
  • 自転車部品(36)
  • 切削工具(34)
  • バイク純正部品(33)
  • 農業機械(24)
  • トラック純正部品(20)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(3)
  • 完成車(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14×1.75」の検索結果

関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
ブラック
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
セット内容タイヤ1本ブラック
小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(82件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
SR-165 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-165 車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
グレー
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(835件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(60件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(309件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
車椅子用タイヤ ミリオン(共和)車椅子用タイヤミリオン(共和)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。
用途車いす用のタイヤです。グレー
HEチューブ IRCHEチューブIRC(42件のレビュー)
739税込813特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
639税込703
1本
9日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ14×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
Kチューブ 14×1.75 英 共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kチューブ 14×1.75 英共和[輪ゴム・ゴムバンド]
869税込956
1個
5日以内出荷
英式
サイズ14×1.75バルブ形式アズワン品番64-9559-36
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
669税込736
1本ほか
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N CST×ミリオン自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97NCST×ミリオン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ14×1.75タイプH/EETRTO規格47-254
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
チューブ 14x1.75-2.35 32仏 Hutchinsonチューブ 14x1.75-2.35 32仏Hutchinson
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 軽量のまま耐パンク性能を高めました。優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。最高級バルブが気圧を保持します。
サイズ14×1.75-2.35質量(g)96バルブ仏式
(440)トラツク,121X14X1.75 スバル(440)トラツク,121X14X1.75スバル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8(サクラ)、(37-540)
リムバンド SHINKO(シンコータイヤ)リムバンドSHINKO(シンコータイヤ)
239税込263
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
669税込736特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
プラスチックマドラースプーン ホウケン産業プラスチックマドラースプーンホウケン産業(4件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
マドラー兼用のプラスチックスプーンです。製品1本単位で包装されています。
材質PS規格160 単袋幅W×全長(mm)23×160包装形態個包装耐熱温度(℃)70入数(個)100
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端サイズ5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
シリコーンスプレー コスモビューティーシリコーンスプレーコスモビューティー
379税込417
1本(420mL)
当日出荷
車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
用途滑走・防錆・離型・メンテナンスに。トラスコ品番372-9702透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別非危険物
六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)六角レンチ 2.5mmHAKKO(白光)
569税込626
1セット(5個)
当日出荷
適合機種FX-300、FX-301B
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M14材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
46,222税込50,844
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
499税込549
1本
当日出荷から6日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
星スポーク36本 スターブライト #14-1シリーズ 星工業星スポーク36本 スターブライト #14-1シリーズ星工業
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(68141)ドア ウインド ラン トヨタ(68141)ドア ウインド ラントヨタ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
8,998税込9,898
1箱(20本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
黄銅 スペーサー(中空 丸型)パイプ/CB-P 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型)パイプ/CB-P廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量10ppm未満形状丸型材質(本体)黄銅(C2700T-H)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
OP-4430-45U 嵌合フードパック cottaOP-4430-45U 嵌合フードパックcotta
19,980税込21,978
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:250×150×33+15/総高:48