カテゴリ

  • 切削工具(59)
  • 作業工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 物流用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 測定用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 照明(8)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,386)
  • MAZDA(マツダ)(1,185)
  • メディアカバーマーケット(936)
  • BIGM(丸山製作所)(652)
  • ホンダ(538)
  • SMC(525)
  • Festo(270)
  • スズキ(262)
  • ニッサン(225)
  • YAMAHA(ヤマハ)(213)
  • イマオコーポレーション(162)
  • シーフォース(138)
  • TRUSCO(137)
  • リスパック(114)
  • コノエ(104)
  • IDEC(和泉電気)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14g」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
190税込209
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,170税込1,287特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
30x150x20mm 柄付ブラシ エスコ30x150x20mm 柄付ブラシエスコ
175税込193
1個
当日出荷
洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301材質ポリプロピレン全長(mm)150質量(g)14耐熱温度(℃)-20~100ブラシ寸法(mm)25×30適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
300税込330
1本
当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
ピッチゲージ (UNC) エスコピッチゲージ (UNC)エスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64アズワン品番65-2174-01
ピッチゲージ (UNF) エスコピッチゲージ (UNF)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80アズワン品番65-2174-02
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド)エスコ
57,500税込63,250
1個
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)アズワン品番65-2221-10
2段 測量ロッド(アルミ製) エスコ2段 測量ロッド(アルミ製)エスコ
4,840税込5,324
1本
当日出荷
突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mmアズワン品番65-2169-80
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
399税込439特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
319税込351特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,460税込2,706特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)76.2
8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)4外径(Φmm)14適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-99入数1枚
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
980税込1,078
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)エスコ
180税込198
1個(2個)
当日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)50質量(g)14線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)9口幅(mm)14アズワン品番64-7904-68入数2個
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
4x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ4x40mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
22x33x250mm  台車用ゴムグリップ エスコ22x33x250mm 台車用ゴムグリップエスコ
490税込539
1個
当日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材ブラック材質NBR(発泡ゴム)付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-11全長(mm)250質量(g)約14タイプ背割れ内径×外径(Φmm)22×33
6mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
995税込1,095特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
[粗・細] 50x25x150mm 油砥石 エスコ[粗・細] 50x25x150mm 油砥石エスコ
6,240税込6,864
1個
当日出荷
エスコ品番EA522G-14
ストロング掛金 エスコストロング掛金エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質鋼板エスコ品番EA951BD-35厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
電ドルソケット(ショート) エスコ電ドルソケット(ショート)エスコ
2,598税込2,858特価
1セット(5本)
当日出荷
ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2155-51
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプターエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラックアズワン品番65-2179-41
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
プラグネジ付エアーホースアダプター エスコプラグネジ付エアーホースアダプターエスコ(2件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
当日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
98mm 鼻毛はさみ エスコ98mm 鼻毛はさみエスコ
4,180税込4,598
1個
当日出荷
美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。 小指を指かけに乗せてカットします。 鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
仕様ケース付きエスコ品番EA916HB-8材質ステンレス全長(mm)98質量(g)14
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズエスコ
230税込253
1個
当日出荷から翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
2,240税込2,464
1パック(2枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
2ton 滑車(ベアリング入) エスコ2ton 滑車(ベアリング入)エスコ
14,400税込15,840
1個
4日以内出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mmアズワン品番65-2313-09
1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
235税込259
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA638BS-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)14.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)63.5
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-92
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-93
クロス補修剤 エスコクロス補修剤エスコ(3件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら