カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • メカニカル部品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 医療(5)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14g 針」の検索結果

85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE

    ディスポシリンジ 分注ノズル

    HENKE(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
    用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
  • 金属注射針 ケニス

    金属注射針

    ケニス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組(3本)
    30日以内出荷
    ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
    材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • PTFEニードル 岩下

    PTFEニードル

    岩下
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(20本)
    当日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g/本)2.25針長(mm)13
  • ニードル 汎用 モノタロウ

    ニードル 汎用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(100本)
    当日出荷
    特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
    用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • 注射針(静脈針) 都北医療器製作所

    注射針(静脈針)

    都北医療器製作所(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1ダース
    当日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ロック基金属針 90°カット 三商

    ロック基金属針 90°カット

    三商(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
    材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
  • ロック基吸上針 先端90° 三商

    ロック基吸上針 先端90°

    三商(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
    材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
  • MN-16G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-16G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り 岩下

    プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り

    岩下
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(20本)
    11日以内出荷
    安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8
  • プラリペア ニードル 武藤商事

    プラリペア ニードル

    武藤商事(21件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
  • 試薬混合針 三商

    試薬混合針

    三商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304針長(mm)10
  • 針 SETonic

    針

    SETonic
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    針長(mm)51
  • 金属ニードル SNAシリーズ 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル SNAシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥8,998税込¥9,898
    1パック(60本)
    当日出荷から16日以内出荷
    汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
    材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
  • イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き NIPRO(ニプロ)

    イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
    仕様翼付き材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス色クリア/イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付針状ころ INA

    保持器付針状ころ

    INA(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし NIPRO(ニプロ)

    イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
    仕様翼なし材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス色クリア/イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ベジライブ ふっ素加工用たこ焼き針 パール金属

    ベジライブ ふっ素加工用たこ焼き針

    パール金属
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    ふっ素加工用たこ焼き針
    材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)・ 針:ナイロン(耐熱温度250度)全長(mm)180質量(g)14
  • Simple Use ふっ素加工用たこ焼き針 パール金属

    Simple Use ふっ素加工用たこ焼き針

    パール金属
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    ふっ素樹脂をキズつけにくいナイロン製。卓上に置いてもころがりにくい三角形状です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
    材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・ 針:ナイロン(耐熱温度250℃)質量(g)14寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)180×20×20
  • おやつDEっSE ふっ素加工用たこ焼き針 パール金属

    おやつDEっSE ふっ素加工用たこ焼き針

    パール金属
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    材質ハンドル:ポリプロピレン、針:ナイロン質量(g)14耐熱温度(℃)ポリプロピレン:110、ナイロン:250
  • VAN金属連結針 VAN(翼工業)

    VAN金属連結針

    VAN(翼工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    6日以内出荷から15日以内出荷
    シリンジ同士を結合し、シリンジ内の液体を混合できます。液体を混合する為のアダプターとして使用できます。
  • メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL

    メタルマスター 14g

    EverGreen INTERNATIONAL
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品
    用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。自重(g)14リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8フックサイズ#1推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:10~14lb.
  • 穿刺針 腰椎用 ファイコン

    穿刺針 腰椎用

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)14G×90アズワン品番63-6325-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00118000一般的名称イントロデューサ針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ステンレスプローブ ホーザン

    ステンレスプローブ

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    熱処理され変形しにくい先端です。
    用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シールG形 NTN(エヌティーエヌ)

    シールG形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針状ころ軸受専用のシールです。
    用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
  • 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス)

    7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ

    Printstar(トムス)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    首回りは2本針ステッチで袖はリブ仕様のヘビーウェイト肉厚ロンT
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 豆錐 千吉

    豆錐

    千吉(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
    用途穴開けに。仕様●全長:約130mm。●針の長さ:約60mm。●柄の長さ:約60mm。幅(mm)15高さ(mm)130質量(g)14奥行(mm)15材質(針)炭素工具鋼
  • ハンドルーペ[指先装着型] エスコ

    ハンドルーペ[指先装着型]

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
    材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96色ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
  • カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    カーブニードル CPNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1パック(50本)
    当日出荷から13日以内出荷
    ワーク側面への塗布に最適です。
  • PTFEニードル 武蔵エンジニアリング

    PTFEニードル

    武蔵エンジニアリング
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8