カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BROAD(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • SMC(34)
  • 水本機械製作所(15)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 堀内機械(8)
  • THK(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SAMTEC(3)
  • Festo(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14l-a2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から8日以内出荷
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
4,040税込4,444
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-03
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-50
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-01
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、L1/73、A/27、J/99、N/16、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-58
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/120、A/36、J/120、J1/84.8、N/14、A0/51.2、A1/13.5、A2/11、A3/10、H3/100、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-53
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
41,500税込45,650
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-52
肥料141414特集