カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(7)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(48)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • 潤工社(29)
  • シンコー[継手](24)
  • ニッタ(20)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • 椿本チエイン(15)
  • ノーブランド(14)
  • KTM(14)
  • タンガロイ(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • TDT(田野井)(8)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • 矢崎化工(8)
  • AMPHENOL(8)
  • ホンダ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14pt」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829TA-6
1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829TA-4
5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829TA-5
1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)50
3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)50
PTパイプタップ エスコPTパイプタップエスコ(1件のレビュー)
7,600税込8,360
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズエスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
スパイラルパイプタップ(PT) エスコスパイラルパイプタップ(PT)エスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
突き出しセンタ有無
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mmアズワン品番65-9247-61
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-65
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-62
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-56
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-96RoHS指令(10物質対応)対応