54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1/2 寸法H(mm)53.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)15.88 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,240 税込1,364
翌日出荷


パイプの内、外側兼用ブラシです。半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール 寸法A(mm)65 エスコ品番EA109AE-5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)35 適合パイプ5/8inch(冷媒)、1/2inch(給水) 材質(カバー)プラスチック製
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
9,420 税込10,362
当日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-5 軸径(Φmm)6 サイズブラシ:1/2inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 適合パイプ5/8inch
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

用途非鉄金属 粒度GC120H サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)15.875 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-450 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ピッチ(mm)15.875 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-250 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
620 税込682
翌日出荷

厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)15.88 粒度120 砥粒GC エスコ品番EA818-32 外径(Φmm)150
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

用途一般鋼材 粒度A60P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

用途一般鋼材 粒度A36P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

用途ステンレス 粒度WA60K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途ステンレス 粒度WA80K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途一般鋼材 粒度A46P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)15.88 粒度60 砥粒A エスコ品番EA818-30 外径(Φmm)150
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)15.875 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-250 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
635 税込699
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)15.875 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-450 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

ピッチ(mm)15.875 エスコ品番EA967EG-50 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 ユニットリンク数192 列数1 番手#50
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875 エスコ品番EA967EH-50 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 ユニットリンク数192 列数1 番手#50
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90 適合替刃・カッターEA202C-1 適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch) 高さ(mm)36 横幅(mm)46 ハンドル幅(mm)30 エスコ品番EA202C
1個
830 税込913
当日出荷

外径(Φmm)15.88 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-1 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)1/8”
1個
405 税込446
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上 ねじ長さ(mm)35 寸法S(mm)35 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX セット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4) 質量(g)555 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
9,920 税込10,912
当日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(2本)
6,660 税込7,326
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-21
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度120H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-22
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度80K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-22
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60P 砥粒A エスコ品番EA818AX-23
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度46P 砥粒A エスコ品番EA818AX-22
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-21
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)25.4 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-480 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷