306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 機能雷サージ アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


消費電力15W 仕様セラミックヒーター 全長(mm)224 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型 標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

プラグ形状2P コンセント形状2P エスコ品番EA940CD-8C コンセント個数3
1個
445 税込490
翌日出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付 仕様接地2P→2P変換 サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm 質量(g)34 定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
755 税込831
当日出荷


1個
375 税込413
翌日出荷

寸法(mm)35×90×22 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 定格容量(W)1500 耐トラッキングあり
1個
特価
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ サイズ29×40×16mm 質量(g)17g 定格15A・125V(1500W) コンセント個数1 コンセント2P×1個
1個
特価
279 税込307
当日出荷

消費電力15W 仕様セラミックヒーター 全長(mm)224 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型 標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷


プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付) ホワイト 仕様プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。 サイズ31(W)×14(D)×43(H)mm 質量(g)25 コンセント個数1 定格容量15A・125V(1500W) コンセント2P×1個
1個
特価
549 税込604
当日出荷

プラグ形状2P コンセント形状2P エスコ品番EA940CD-8 コンセント個数3
1個
405 税込446
翌日出荷

1個
8,160 税込8,976
翌日出荷

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷

1個
955 税込1,051
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
525 税込578
翌日出荷

1個
特価
279 税込307
当日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付 アズワン品番65-9286-30
1台
7,590 税込8,349
翌日出荷

1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷

用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に 仕様屋内型、アース:なし 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.1 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 定格電圧125V コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)20 定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H) 入力AC100V パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様VCT2.0×2心 使用環境温度(℃)0~35 直径(mm)側板:275
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HP-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
1,140 税込1,254
当日出荷

仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×668mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球15W 明るさ1450ルーメン
1個
33,300 税込36,630
3日以内出荷