138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
2,200 税込2,420
当日出荷

1セット(10個)
1,430 税込1,573
翌々日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)460 対辺寸法(inch)1・7/16 エスコ品番EA614SV-27 質量(g)770 寸法d(mm)51.4 寸法b(mm)80
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SF-3 全長(mm)205 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)205 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

JISフレーム強度試験合格品。
質量(kg)約13 タイヤサイズ16インチ エスコ品番EA986Y-15 耐荷重(kg)約70 材質(フレーム)スチール 組立寸法(mm)1340×530×910 色(フレーム)アイボリー 折りたたみ寸法(cm)74×39×59
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)450 対辺寸法(inch)15/16 エスコ品番EA614SV-25 質量(g)617 寸法d(mm)14 寸法b(mm)74
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300 対辺寸法(inch)1・1/16 エスコ品番EA614SV-22 質量(g)327 寸法d(mm)39.2 寸法b(mm)60
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)3/16 エスコ品番EA573VB-12 軸長(mm)160 寸法A(mm)25
1個
850 税込935
翌日出荷


1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

セット内容(+)ビット:#2・#3/(-)ビット:1.6×9・1.6×11mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq" 種類セット品 商品構成セット品
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)5/16 エスコ品番EA573VB-20 軸長(mm)200 寸法A(mm)36
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT60 エスコ品番EA611AG-60 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT50 エスコ品番EA611AG-50 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズ7.9375 エスコ品番EA611AG-30 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT45 エスコ品番EA611AG-45 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷


全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズ7.9375 エスコ品番EA611AG-27 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
63,900 税込70,290
欠品中

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズ7.9375 エスコ品番EA611AG-20 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)15/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-7.5 全長(mm)50 質量(g)370 外径(Φmm)38.8 寸法D1(mm)38.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT40 エスコ品番EA611AG-40 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT55 エスコ品番EA611AG-55 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズ7.9375 エスコ品番EA611AG-25 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(inch)1・3/16 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DE-11.5 全長(mm)42 質量(g)190 寸法L(mm)42 外径(Φmm)42 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)17
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
20,800 税込22,880
3日以内出荷

1個
22,500 税込24,750
3日以内出荷

1個
24,700 税込27,170
3日以内出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-65 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)92 内径(Φmm)12 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷