「160φ」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-3
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-2
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-6
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
1個
¥8,750
税込¥9,625
翌日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-4
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-1
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ160×375
容量(mL)1000cc
深さ(mm)75
アズワン品番64-7989-78
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-5
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
仕様取手長:165mm
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)Φ160×135
線径(Φmm)0.43
板厚(mm)リング0.4
アズワン品番64-7990-11
目開き(mm)2.11
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)45
軸穴径d2(Φmm)45
外径A(Φmm)160
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)115
寸法C1(Φmm)80
寸法C2(Φmm)80
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)56
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-6
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
容量(mL)1900
エスコ品番EA508SG-44
材質ステンレス(18-8)
質量(g)450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
容量(mL)3200
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-14
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
関連資料(0.11MB)
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ160×225(H)
容量(L)4.5
板厚(mm)0.6
アズワン品番64-7861-78
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-160
厚さ(mm)11
内径(Φmm)101.5
折径(mm)160
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質PE
寸法(mm)Φ440×160
色ブルー
質量(g)650
内容量(L)12.8
アズワン品番64-7990-23
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160
切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥96,800
税込¥106,480
翌日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19
材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
材質プラスチック
仕様耐油、耐薬品性
こんなお得な商品も!
アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
仕様有効面サイズ:260×260mm
材質廃プラスチック
厚さ(mm)50
寸法(mm)300×360
質量(kg)4
能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
1枚
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)3000
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-3
質量(g)約504
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
1個
¥4,320
税込¥4,752
当日出荷
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
仕様油圧式
ストローク(mm)約375
幅(mm)263
寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1590
質量(kg)約33.6
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)約1100
アズワン品番64-2299-32
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
¥40,900
税込¥44,990
当日出荷
仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。
材質スティール
ストローク(mm)約540
幅(mm)372
寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7
全長(mm)(ハンドル取付後)約2450
質量(kg)約46.5
使用温度範囲(℃)-20~60
揚程(mm)75~615
能力(t)2
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)約1200
アズワン品番64-7990-88
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
¥67,400
税込¥74,140
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
アズワン品番65-2227-37
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分
アズワン品番65-2113-47
危険物の類別非危険物
1台
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
パウダーコート仕上げ。
エスコ品番EA520FD-10
幅(mm)410
奥行(mm)780~1180
全幅(mm)580
全高(mm)1540
荷台寸法(mm)410×780~1180
材質(荷台)スチール
1個
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色青
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-53
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ