カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • メカニカル部品(63)
  • 作業工具(55)
  • 物流用品(41)
  • 機構部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 建築金物(19)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(13)
  • 制御機器(9)
  • 事務用品(9)
  • 研磨材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • SMC(6,730)
  • MAZDA(マツダ)(1,302)
  • ニッサン(1,064)
  • RS PRO(901)
  • BIGM(丸山製作所)(830)
  • New-Era(ニューエラー)(763)
  • コガネイ(727)
  • オカムラ(岡村製作所)(388)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(384)
  • ミツビシ(347)
  • WURTH ELEKTRONIK(326)
  • Panasonic(パナソニック)(299)
  • MICROCHIP(269)
  • ハーティング(264)
  • 大阪魂(262)
  • メディアカバーマーケット(235)
  • トヨタ(227)
  • フエニックス・コンタクト(209)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16a」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16A 端子台 エスコ16A 端子台エスコ
155税込171
1セット(2個)
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
16A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ16A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-16S
16A吊バンド(VP管用/10個) エスコ16A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
629税込692特価
1個
当日出荷から翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)16奥行(mm)26適合管外径(Φmm)22
125V/16A プッシュスイッチ(黒) エスコ125V/16A プッシュスイッチ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-3極数2極双投外形寸法(mm)43.5×24×48(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)16、125VACパネル厚(mm)3以下
[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ[EA940MM-16A~20A用] 端子カバーエスコ
495税込545
1個(2個)
翌日出荷
EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個アズワン品番65-2255-19
600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-8
600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100エスコ品番EA940AV-9
600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AV-7
600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AV-6
リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコリード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
16mm 革ポンチ エスコ16mm 革ポンチエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-16A
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
6,660税込7,326特価
1個
当日出荷から翌日出荷
火災報知機標識 エスコ火災報知機標識エスコ
1,140税込1,254
1枚
当日出荷から翌日出荷
短冊型標識板[送電中] エスコ短冊型標識板[送電中]エスコ
600税込660
1個
当日出荷
文字内容送電中材質ラミプレートエスコ品番EA983C-16A寸法(mm)360×120×1
JIS安全ステッカー(保護帽着用) エスコJIS安全ステッカー(保護帽着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:保護帽着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-07
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
当日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
M10 蝶ナット(ステンレス製/4個) エスコM10 蝶ナット(ステンレス製/4個)エスコ
1,010税込1,111
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-16A
酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式・雄ねじ)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
30x32mm 両口めがねレンチ(チタン合金製) エスコ30x32mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)エスコ
98,100税込107,910
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)30×32全長(mm)370質量(g)377アズワン品番64-7885-58
76mm マルチツール(ステンレス製) エスコ76mm マルチツール(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA579AL-16A
260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン) エスコ260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン)エスコ
960税込1,056
1個
当日出荷
まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)エスコ品番EA928AG-16Aブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
替 刃(EA580WE-1,-16,-28用) エスコ替 刃(EA580WE-1,-16,-28用)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580WE-16A
安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ) エスコ安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)エスコ
1,150税込1,265
1着
当日出荷
材質ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ蛍光オレンジテープ幅(mm)40テープ地色ホワイトウエスト(cm)最大120まで対応着丈(cm)40~60
外丸面引鏝 エスコ外丸面引鏝エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588-16A
17x19mm 両口めがねレンチ(チタン合金製) エスコ17x19mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)エスコ
29,600税込32,560
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)17×19全長(mm)280質量(g)100アズワン品番64-7885-55
12x14mm 両口めがねレンチ(チタン合金製) エスコ12x14mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)エスコ
21,700税込23,870
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)12×14全長(mm)220質量(g)58アズワン品番64-7885-54
8x10mm 両口めがねレンチ(チタン合金製) エスコ8x10mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)エスコ
18,100税込19,910
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)8×10全長(mm)190質量(g)40アズワン品番64-7885-53
AC125V/15A変換プラグ エスコAC125V/15A変換プラグエスコ
710税込781
1個
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付仕様接地2P→2P変換サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm質量(g)34定格入力125V15A合計1500Wまで
27x30mm 両口めがねレンチ(チタン合金製) エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)エスコ
81,700税込89,870
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)27×30全長(mm)350質量(g)290アズワン品番64-7885-57
22x24mm 両口めがねレンチ(チタン合金製) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(チタン合金製)エスコ
49,900税込54,890
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)22×24全長(mm)330質量(g)232アズワン品番64-7885-56
JIS安全標識板[危険火気厳禁] エスコJIS安全標識板[危険火気厳禁]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容危険火気厳禁取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-16A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
はしご兼用脚立(アルミ製) エスコはしご兼用脚立(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
27,500税込30,250
1個
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55
手旗 エスコ手旗エスコ
750税込825
1本
当日出荷
チーズ[HI-VP](2個) エスコチーズ[HI-VP](2個)エスコ
265税込292特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式雄ねじ)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
16mm 片目片口スパナ エスコ16mm 片目片口スパナエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614H-16A
クランプメーター(デジタル・導通ブザー) エスコクランプメーター(デジタル・導通ブザー)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-16A
ポータブルベアリングヒーター エスコポータブルベアリングヒーターエスコ
533,500税込586,850
1台(1台)
翌日出荷
渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160