カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(312)
  • 機構部品(278)
  • 作業工具(236)
  • 物流用品(128)
  • 研磨材(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 切削工具(63)
  • メカニカル部品(40)
  • 建築金物(37)
  • 電気材料(35)
  • 制御機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 測定用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 保管用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 梱包用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 日用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(301)
  • 大阪魂(9,503)
  • TRUSCO(983)
  • コガネイ(891)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(844)
  • イマオコーポレーション(579)
  • RS PRO(490)
  • KANA(片山チエン)(411)
  • OSG(オーエスジー)(409)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(401)
  • 京セラ(390)
  • メディアカバーマーケット(385)
  • NTN(エヌティーエヌ)(362)
  • 水本機械製作所(348)
  • イスカル(338)
  • NACHI(不二越)(337)
  • グーリング(316)
  • 岩田製作所(310)
  • CKD(298)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16mm」の検索結果

1,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(145本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
785税込864
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
115税込127
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,350税込2,585特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
全ねじボルト(ステンレス製) エスコ全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210特価
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
Sカン エスコSカンエスコ(8件のレビュー)
215税込237
1セット(10個)
当日出荷
材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
50mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ50mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(4件のレビュー)
350税込385
1袋(2組)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-150材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)60×76×16適合バンド幅(mm)50
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(75本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
2,100税込2,310
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
360税込396特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(145本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(8個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) エスコ6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類リンク
サラ タッピングビス[ステンレス] エスコサラ タッピングビス[ステンレス]エスコ(3件のレビュー)
860税込946
1袋(75本)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)エスコ(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1パック(5個)
当日出荷
口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)25
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,140税込4,554
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(4件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-408
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
28,300税込31,130
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
295税込325
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
3mm シンブル(ステンレス製) エスコ3mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
16x18mm メガネレンチ エスコ16x18mm メガネレンチエスコ(7件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686A-10.5全長(mm)260
M10 シールワッシャー (10個) エスコM10 シールワッシャー (10個)エスコ(4件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10
ストッパー付メジャー エスコストッパー付メジャーエスコ
360税込396
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
...