カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(839)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(246)
  • バクマ工業(50)
  • フカガワ(47)
  • NOK(45)
  • TKG(38)
  • EBM(江部松商事)(32)
  • クリモト(栗本鉄工所)(30)
  • ブリストワ(29)
  • アズワン(28)
  • 淀川電機製作所(28)
  • 岡崎精工(23)
  • 金沢車輌(22)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • イノック(19)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • ユニックス[建築金物](18)
  • TRUSCO(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「175φ」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ175mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ175mm ラウンドモーターフィルターエスコ
3,000税込3,300
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ175×10.7入数10枚
Φ175mm ラウンドフィルター用固定具 エスコΦ175mm ラウンドフィルター用固定具エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン適合径(Φmm)175
Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコΦ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)エスコ
29,500税込32,450
1個
当日出荷
仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3Hアズワン品番65-2236-72
Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)エスコ
2,440税込2,684
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約63(1個当たり)胴径(Φmm)80アズワン品番64-7860-92入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1.0L 取手無角缶(スチール製) エスコ1.0L 取手無角缶(スチール製)エスコ
6,610税込7,271
1袋(10個)
当日出荷
取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ[90-175mm]兼用 スナップリングツールエスコ(3件のレビュー)
26,000税込28,600
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190適合径(Φmm)リング/90~175軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)90~175付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA
[フリー] 溶接用キャップ(コットン) エスコ[フリー] 溶接用キャップ(コットン)エスコ(2件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷
通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。
サイズフリー特性通気性エスコ品番EA370DR-2材質綿厚さ(mm)約0.3高さ(mm)100質量(g)約18開口部(mm)約Φ175職業別シーン溶接工
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
870税込957
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12
[フリー] 溶接用キャップ(コットン) エスコ[フリー] 溶接用キャップ(コットン)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
2層構造により耐久性に優れています。 首を守る背面つば付。
サイズフリーエスコ品番EA370DR-1材質綿厚さ(mm)約0.7高さ(mm)120開口部(mm)約Φ175つば長さ約80mm職業別シーン溶接工
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
3,540税込3,894
1袋
翌日出荷から7日以内出荷
軸用。
材質入数1
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
3,450税込3,795
1袋
翌日出荷
穴用。
材質入数1
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
スパイラルニップル エスコスパイラルニップルエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
175x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ175x 50mm ナイロン車輪 [白]エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)175質量(g)600材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷から8日以内出荷
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
19,300税込21,230
1袋
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス入数1
155-175mm ホースクランプ エスコ155-175mm ホースクランプエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)155~175ホース内径(inch)5"
150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)150×46許容荷重(kg)1000種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)175
1.18-2.45m 作業灯スタンド エスコ1.18-2.45m 作業灯スタンドエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式 軽量で持ち運びに便利なアルミ製 付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm)エスコ品番EA814ZC-3材質アルミパイプ、スチール寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090質量(kg)5.1耐荷重(kg)7最大伸長(mm)2450縮長(mm)1180
175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)エスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-5材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)2.6車輪幅(mm)50全高(mm)220耐荷重(kg)500ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無エスコ品番EA986HP-175材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4車輪幅(mm)50全高(mm)220ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
175x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ175x 50mm 強力ナイロン車輪[白]エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)175質量(g)1000材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
アスファルト温度計 エスコアスファルト温度計エスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。
材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3
2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約2580適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
175-195mm ホースクランプ エスコ175-195mm ホースクランプエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)175~195ホース内径(inch)6"
[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アームアズワン品番65-2175-41
[EA725T-131・-134用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ[EA725T-131・-134用] ゲージホルダー(アームのみ)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm●副柱:165mm×Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):444●仕様:アームアズワン品番65-2175-36
2.0L ひしゃく(ステンレス製) エスコ2.0L ひしゃく(ステンレス製)エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)2エスコ品番EA991X-12柄長さ(mm)110内寸法(直径Φ×深さ)(mm)175×118
Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコΦ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズエスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)エスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アームアズワン品番65-2175-46
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ四方コック付コネクター EA124LAシリーズエスコ
3,820税込4,202
1セット
翌日出荷
錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-29
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ木工用ハンドドリル EA567Lシリーズエスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷から翌々日出荷
木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカーエスコ
1,690税込1,859
1セット
16日以内出荷から17日以内出荷
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂