カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • イトーキ(44)
  • 福井クラフト(35)
  • 三菱電機(32)
  • タカチ電機工業(30)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • マザーツール(12)
  • デザインフィル(ミドリ)(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • 摂津金属工業(10)
  • 日本ノート(8)
  • 相原電機(7)
  • オーム電機(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • トレード(6)
  • COVELL(コベル)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「177w」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートガンセット(軽量型) エスコ

    ヒートガンセット(軽量型)

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1組
    当日出荷
    ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
    仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
  • 8.0ton フック(溶接型) エスコ

    8.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35使用荷重(t)8
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥30,800税込¥33,880
    1個
    翌日出荷
    定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
  • ハンディースコープ エスコ

    ハンディースコープ

    エスコ
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    翌日出荷
  • 355x457x177(H)mm ペイントトレー エスコ

    355x457x177(H)mm ペイントトレー

    エスコ
    ¥4,020税込¥4,422
    1個
    翌日出荷
    トレーに取っ手がある為、持ち運びに便利です
    材質ポリプロピレン寸法(mm)約457(W)×177(D)×355(H)容量(L)約4.0
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    ¥3,240~税込¥3,564~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 連結アダプター EA929DX-81用 エスコ

    連結アダプター EA929DX-81用

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    翌日出荷
    質量(g)900タイプ連結アダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×101×25繰り返し・詰め替え対応
  • 277x366x177mm/ 3段 レターケース エスコ

    277x366x177mm/ 3段 レターケース

    エスコ
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂寸法(mm)277(W)×336(D)×177(H)質量(kg)1.8色ホワイト引出し内寸法(mm)233(W)×307(D)×36(H)引出し組合せ浅型
  • 277x366x177mm/ 2段 レターケース エスコ

    277x366x177mm/ 2段 レターケース

    エスコ
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂寸法(mm)277(W)×336(D)×177(H)質量(kg)1.8色ホワイト引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)引出し組合せ浅型+深型
  • 124x177x60mm/0.92L 保存容器 エスコ

    124x177x60mm/0.92L 保存容器

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-25A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60材質(フタ)ポリエチレン
  • 230mm/2.3L 両手鍋(レッド) エスコ

    230mm/2.3L 両手鍋(レッド)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    翌日出荷
    電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
    エスコ品番EA913VM-68A材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル色レッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23容量(L)2.3深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
  • コーヒーメーカー(全自動) エスコ

    コーヒーメーカー(全自動)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1台
    翌日出荷
    付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
    仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36材質ポリプロピレン 、ガラス質量(kg)2.5色ブラック容量(mL)600(4杯分)消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ