カテゴリ
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(474)
- 三菱電機(32)
- タカチ電機工業(30)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- マザーツール(12)
- デザインフィル(ミドリ)(12)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- 日本ノート(8)
- オーム電機(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- COVELL(コベル)(6)
- ナカバヤシ(5)
- ジェックス(5)
- 相原電機(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- 福井クラフト(4)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- ブランドをもっと見る
「177w」の検索結果

デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥35,200税込¥38,7201個翌日出荷付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥30,800税込¥33,8801個翌日出荷定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
124x177x60mm/0.92L 保存容器
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷フタははめ込み式です。エスコ品番EA508TG-25A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60材質(フタ)ポリエチレン
230mm/2.3L 両手鍋(レッド)
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。エスコ品番EA913VM-68A材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル色レッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23容量(L)2.3深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
コーヒーメーカー(全自動)
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36材質ポリプロピレン 、ガラス質量(kg)2.5色ブラック容量(mL)600(4杯分)消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ