カテゴリ
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 防犯用品(4)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- JAPANNEXT(4)
- KTC(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- SKC(7)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- アズワン(3)
- イシハシ精工(3)
- エレコム(5)
- カクダイ(2)
- カモ井加工紙(2)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- トップ工業(3)
- モトユキ(3)
- 山崎実業(3)
- ブランドをもっと見る
「18-038」の検索結果

フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット
エスコ¥56,700税込¥62,3701ケース翌日出荷ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-42材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黄ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色赤ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黒ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
38mm 南京錠(ロックアウト用/青)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-43材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色青ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷から5日以内出荷何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。材質SUS304ねじサイズM8
22x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-26種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)22ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)22×38×18
38mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28
超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
エスコ¥31,400税込¥34,5401セット(6本)翌日出荷底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
両口スパナ EA615BCシリーズ
エスコ¥1,470税込¥1,6171本翌日出荷ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
ピッチゲージ (アメリカン)
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
Oリング (インパクトソケット用)
エスコ¥210税込¥2311個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
インパクトソケット用ピン
エスコ¥165税込¥1821個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
DC18V セーバーソー 充電式
エスコ¥22,900税込¥25,1901台翌日出荷塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用