「18mm 丸棒」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-18
形状丸形
直径(Φmm)18
長さ(m)10
適合目地幅(mm)13~15
直径(Φmm)×長さ(m)18×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-18
形状丸形
直径(Φmm)18
長さ(m)80
適合目地幅(mm)13~15
直径(Φmm)×長さ(m)18×80
危険物の類別非危険物
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21
形状丸形
直径(Φmm)21
長さ(m)10
適合目地幅(mm)15~18
直径(Φmm)×長さ(m)21×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-25
形状丸形
直径(Φmm)25
長さ(m)1
適合目地幅(mm)18~21
直径(Φmm)×長さ(m)25×1
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21
形状丸形
直径(Φmm)21
長さ(m)60
適合目地幅(mm)15~18
直径(Φmm)×長さ(m)21×60
危険物の類別非危険物
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)
セット内容バケツ本体、蓋
形状丸形
寸法(mm)本体:Φ350×280(H)、蓋:420(W)×Φ370×18(H)
規格20L
アズワン品番64-7861-43
特性注ぎ口付
取手丸棒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)
セット内容バケツ本体、蓋
形状丸形
寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H)
アズワン品番64-7861-42
特性注ぎ口付
取手丸棒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g
ケース寸法(mm)535×345×100
材質(ケース)樹脂製
アズワン品番64-7908-75
総質量(kg)5.02
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50
ねじサイズM8
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)
セット内容バケツ本体、バケツ蓋
形状丸形
寸法(mm)本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H)
アズワン品番64-7861-41
特性注ぎ口付
取手丸棒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
関連キーワード