カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 物流用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(17)
  • 機構部品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(13)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(91)
  • 三木プーリ(691)
  • KANA(片山チエン)(521)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207)
  • 大阪魂(205)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • TRUSCO(119)
  • NEG(日電理化硝子)(118)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(102)
  • イマオコーポレーション(101)
  • OSG(オーエスジー)(93)
  • 椿本チエイン(92)
  • サンクリエイト(83)
  • SMC(81)
  • NACHI(不二越)(78)
  • NTN(エヌティーエヌ)(77)
  • グーリング(76)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19φ」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台 エスコ

    Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    用途Φ34mm用、2面W金具エスコ品番EA724ZT-150材質全長(mm)285質量(kg)1.06仕上亜鉛メッキ
  • スパナヘッド(Φ19mm接続用) エスコ

    スパナヘッド(Φ19mm接続用)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    チェーンのよじれ防止に
    材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
  • Φ19.0mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ19.0mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-32)です。
    エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
  • 1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用) エスコ

    1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコ

    Φ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DF-19材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
  • Φ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本) エスコ

    Φ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本)

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DE-19材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
  • U型ソケット・パイプキャップセット Φ19mm用/樹脂製 エスコ

    U型ソケット・パイプキャップセット Φ19mm用/樹脂製

    エスコ
    760税込836
    1式
    翌日出荷
    ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
    仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
  • 回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm エスコ

    回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)19使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法W(mm)30寸法A1(mm)65
  • [EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用) エスコ

    [EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1枚
    翌日出荷
    材質直径(Φmm)85質量(g)約41穴径(Φmm)15山数24刃厚(mm)1.1取付穴径(mm)15
  • Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個) エスコ

    Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1袋(110個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-12B材質ナイロン
  • Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個) エスコ

    Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(22個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-12材質ナイロン
  • Φ 14-  19mm ベアリングエキストラクター エスコ

    Φ 14- 19mm ベアリングエキストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)83質量(kg)0.18
  • Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-4吸着力(N)40
  • Φ295x425mm/19L オイルドレン缶 エスコ

    Φ295x425mm/19L オイルドレン缶

    エスコ
    48,300税込53,130
    1個
    翌日出荷
    広口漏斗で排水をこぼさず回収します
    材質スチール寸法(mm)Φ295×425(H)質量(g)3200容量(L)19
  • 平ワッシャー[ステンレス] エスコ

    平ワッシャー[ステンレス]

    エスコ(7件のレビュー)
    495税込545
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャー
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒)

    エスコ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • メタルラックミニ用三角アジャスター エスコ

    メタルラックミニ用三角アジャスター

    エスコ
    450税込495
    1セット(4個)
    翌日出荷
    ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
    用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。寸法(mm)40×40×37入数(個)4
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • メタルラックミニ用アジャスター エスコ

    メタルラックミニ用アジャスター

    エスコ
    385税込424
    1セット(4個)
    翌日出荷
    ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
    用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。寸法(mm)20×45入数(個)4
  • パッキングツール用交換フック エスコ

    パッキングツール用交換フック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    交換用フック
    用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    420税込462
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • 26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ

    26 x 19mm キーキャップ(4色セット)

    エスコ(4件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
    エスコ品番EA916ZL-123材質ビニール厚さ(mm)【カバー】1蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,140税込4,554
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    130税込143
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • 19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A材質スチール、熱可塑性エラストマー幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ(5件のレビュー)
    470税込517
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    170税込187
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコ

    スナップ付宝来鈴(防犯用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
  • 32x38mm タグ(プラスチック製/25個) エスコ

    32x38mm タグ(プラスチック製/25個)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(25個)
    当日出荷
    エスコ品番EA956VL-61材質プラスチックホワイト本体寸法(mm)32×38×1.5(厚)リング内径(Φmm)19
  • 20m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    17,800税込19,580
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場