カテゴリ

  • 研磨材(33)
  • 機構部品(7)
  • 溶接用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(799)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • MAD MAX(マッドマックス)(74)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • イマオコーポレーション(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • 大阪魂(47)
  • ナベヤ(45)
  • 三共製作所(39)
  • イスカル(35)
  • 千代田通商(35)
  • ハリケーン(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • CKD(32)
  • アメリカン電機(31)
  • StarTech.com(31)
  • ラリタン(27)
  • 三菱(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19c」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
[布団用]圧縮袋 エスコ[布団用]圧縮袋エスコ
935税込1,029
1パック(1枚)
翌日出荷
【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。 【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
284,800税込313,280
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径3.38×49許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリューねじ径M4線径(Φmm)3.38使用荷重(kg)13寸法A(mm)27表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)22寸法C(mm)19
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1/4" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1/8" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
寸法APF1/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし) エスコG 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
寸法APF1/4仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) エスコG 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
寸法APF1/8仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
M10 重荷重ショートプランジャー エスコM10 重荷重ショートプランジャーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-55材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール
M10 軽荷重ショートプランジャー エスコM10 軽荷重ショートプランジャーエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-45材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-84寸法A(mm)63寸法E(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)19穴の形状
5本組/3mm軸 超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 超硬バーセットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
材質超硬エスコ品番EA819CX-3
10x1.6mm/3mm軸 超硬カッター エスコ10x1.6mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CS-10C
3.0x7.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x7.0mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CR-3B
3.0x1.5mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x1.5mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CP-3
3.0x8.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x8.0mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CN-3
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CM-3K
3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CM-2
4.0x3.6mm/3mm軸 超硬カッター エスコ4.0x3.6mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CL-4A
3.0x2.7mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x2.7mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CL-3K
2.5x2.3mm/3mm軸 超硬カッター エスコ2.5x2.3mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CL-2.5
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CK-3K
3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CK-2B
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CH-3C
3.0x9.5mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x9.5mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CH-3B
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CG-3K
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(エクストラロング) エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(エクストラロング)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CG-3C
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(ロング) エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(ロング)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CG-3B
2.5x 11mm/3mm軸 超硬カッター エスコ2.5x 11mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CG-2.5
3.0x 11mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 11mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CF-3K
3.0x 16mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 16mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CF-3C
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut) エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CE-3B
1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut) エスコ1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CE-1.5
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(ロング) エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター(ロング)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CD-3B
1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CD-1.5
1/1000秒 ストップウォッチ エスコ1/1000秒 ストップウォッチエスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-19
5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)約5種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)4.1寸法A(mm)4寸法D(mm)11.2寸法B(mm)16寸法C(mm)19
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコステンレス用熔接棒 (3.2mm)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)3.2全長(mm)350エスコ品番EA318AS-3.2