「1a1b」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA940DF-21
型式XALD1
径(Φmm)スイッチ:22
定格電圧(V)AC/DC600
接点1a1b
定格電流(A)AC1.2、DC0.1
動作方式モメンタリ形
材質(ボックス)ポリカーボネイト
保護IP65
サイズ(mm)68×62×68
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
仕様Φ22mmスイッチ
エスコ品番EA940DF-24
型式XALK1AA8
タイプターンリリース形
外形寸法(mm)68×93.5×68
保護構造IP65
定格電圧(V)AC600/DC600
接点構成1a1b
ボタン形状マッシュルームΦ40mm
定格電流(A)1.2/0.1
使用周囲温度(℃)-40~70
材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
エスコ品番EA940DF-25
型式XALD1
径(Φmm)スイッチ:22
定格電圧(V)AC/DC600
接点1a1b
定格電流(A)AC1.2、DC0.1
動作ノブ:2ノッチ各位置停止
材質(ボックス)ポリカーボネイト
保護IP65
サイズ(mm)68×62×68
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
エスコ品番EA940D-40Y
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色黄
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AVN311N
色赤
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)40
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
色赤
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
色黄
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN311
色緑
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN411
色赤
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)65
1個
¥3,040
税込¥3,344
3日以内出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN211
色黄
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色黄
ボタン形状丸
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-3Y
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN211
色赤
保護構造IP65
接点構成1a1b
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN311
色黒
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN111
保護構造IP65
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN211
色黒
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN211
色緑
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
エスコ品番EA940D-28
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
エスコ品番EA940D-29
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-27
ボタン色緑
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ボタン色黄
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN2F11
色赤
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-26
ボタン色黒
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN2F11
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー
従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。
富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄)
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用
商品タイプ容器のみ
適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ84×250
容量(mL)800
質量(g)60
アズワン品番64-2194-94
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
容量(mL)600
質量(g)70
寸法(Φ×mm)71×271
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
接続ねじ3/4”NH
材質(タンク)ポリエチレン
タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145
適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4
関連資料(0.12MB)
1個
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)
質量(g)99.2(電池含む)
バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25
光源白色LED球2灯
電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5
使用電池単4電池×3本(付属)
耐衝撃性2m
アズワン品番64-7915-32
明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160
防水保護等級IPX7(水深1m/30分)
照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-198
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材
色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)
温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)
内容量(g)各57
完全硬化時間強度100%(20℃):24時間
養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)
危険物の類別非危険物
接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用
縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
仕様ビニールケース付
エスコ品番EA736B-15
材質ABS樹脂
全長(mm)170
質量(g)13
断面寸法(mm)16×16×16
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)4
補助接点1a1b
長さ(mm)127
幅(mm)64
厚さ(mm)109
エスコ品番EA940NA-41
タイプ標準形
1個
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ