カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スバル(537)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • ParkerTAIYO(153)
  • ニッサン(140)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • NOK(56)
  • KITO(キトー)(51)
  • SMC(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • omron(オムロン)(29)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • ホンダ(23)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • サンドビック(20)
  • NACHI(不二越)(18)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(18)
  • 内田洋行(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ae」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防炎シート エスコ

    防炎シート

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,430~税込¥1,573~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
    色ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    ¥270~税込¥297~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • 3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル(固定タイプ エスコ

    3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル(固定タイプ

    エスコ
    ¥5,920税込¥6,512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AE
  • 7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ

    7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AE-7
  • 真鍮線 エスコ

    真鍮線

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮質量(g)1
  • チョークライン(アルミボディ) エスコ

    チョークライン(アルミボディ)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    手巻き式。チョーク80gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。
  • チョークライン(はや巻き) エスコ

    チョークライン(はや巻き)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個
    翌日出荷
    手巻き式 チョーク100gまで詰められます。 5倍早巻き出来ます。(メーカー比) チョークの出すぎを防止するフィルター付
    仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140g
  • # 25 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 25 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471AE-25呼び径(A)25
  • チョークライン用替糸 エスコ

    チョークライン用替糸

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
  • チョークライン(持ち手付) エスコ

    チョークライン(持ち手付)

    エスコ
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    翌日出荷
    チョーク100gまで詰められます。 持ちやすい金属製ハンドル付 チョークの出すぎを防止するフィルター付 手巻き式
    仕様●糸サイズ:太さ:1.5mm長さ:30m●サイズ:265×105×55mm●重量:300g
  • チョークライン(太線) エスコ

    チョークライン(太線)

    エスコ
    ¥9,470税込¥10,417
    1個
    翌日出荷
    手巻き式。チョーク300gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。長距離マーキングに。
  • チョークライン(太線) エスコ

    チョークライン(太線)

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1本
    翌日出荷
  • 5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ

    5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)

    エスコ
    ¥775税込¥853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AE-5
  • # 15 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 15 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471AE-15呼び径(A)15
  • 透湿防水防風シート(遮熱) エスコ

    透湿防水防風シート(遮熱)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
    材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50
  • ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコ

    ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ

    エスコ
    ¥3,520~税込¥3,872~
    1本
    翌日出荷
    1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
  • 剪定シート エスコ

    剪定シート

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1枚
    翌日出荷
    植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5質量(g)約900寸法(m)1.8×2.7網目(mm)からみ織り(約2)
  • 剪定シート エスコ

    剪定シート

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1枚
    翌日出荷
    植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.43質量(g)約700寸法(m)1.8×2.7網目(mm)平織(約1.5)
  • ポリプロピレン容器 エスコ

    ポリプロピレン容器

    エスコ
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    翌日出荷
    ロープ付。内側面に容量を示すメモリ付。
    材質PP質量(kg)3.42色グリーン容量(L)77.9内寸(mm)Φ493×447圧縮荷重(kN[kgf])9.51サイズ(mm)Φ566×470
  • # 80 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 80 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥6,780税込¥7,458
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-80呼び径(A)80
  • Tx15 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx15 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AE-15全長(mm)25種類バイトーション先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 難燃シート EA911AEシリーズ エスコ

    難燃シート EA911AEシリーズ

    エスコ
    ¥1,220~税込¥1,342~
    1枚
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • [半田鏝用] こて先温度計 エスコ

    [半田鏝用] こて先温度計

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌日出荷
    AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ

    コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ

    エスコ
    ¥700~税込¥770~
    1個
    翌日出荷
    真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
  • 防炎採光メッシュシート エスコ

    防炎採光メッシュシート

    エスコ
    ¥5,800~税込¥6,380~
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。
    用途建築工事・解体工事の壁面養生等材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム幅(mm)1800厚さ(mm)0.24色半透明ハトメ数41個材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)50耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)特性防炎目合い(mm)1
  • Rc×R レデューサー エスコ

    Rc×R レデューサー

    エスコ
    ¥215~税込¥237~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状レジューサー入数1個
  • # 50 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 50 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥4,870税込¥5,357
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471AE-50呼び径(A)50
  • 衣類用洗剤 (アタック・粉末) エスコ

    衣類用洗剤 (アタック・粉末)

    エスコ
    ¥6,450税込¥7,095
    1箱
    翌々日出荷
    粉末。微香タイプ。軽量スプーン付き。高活性酵素パワーで、ガンコな汚れもしっかり落とします。少ない使用量で高い洗浄力。肉・魚の血液などのタンパク汚れや、油・調味料汚れまで優れた洗浄力でパワフルに洗い上げます。ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします。成分:界面活性剤[25%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素。
    用途肉・魚の血液などのタンパク汚れ、油や調味料などの頑固な汚れ、ニオイの原因となる皮脂汚れなどに成分界面活性剤[25%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤 (アルミノけい酸塩)、アルカリ剤 (炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素液性弱アルカリ性内容量(kg)10 (2.5×4個)使用場所飲食店、宿泊施設、病院・介護施設など
  • 粉チョーク(青) エスコ

    粉チョーク(青)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    ドライウォールに最適。
    仕様●内容量:400g●色:青
  • # 20 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 20 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-20呼び径(A)20
  • バッテリーテスター エスコ

    バッテリーテスター

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1台
    翌日出荷
    DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
  • 真鍮線 エスコ

    真鍮線

    エスコ
    ¥8,780税込¥9,658
    1巻
    翌日出荷
    材質真鍮質量(kg)1長さ(m)約9引張強度(kg)460番手8線径(mm)約4.0
  • 粉チョーク エスコ

    粉チョーク

    エスコ
    ¥800~税込¥880~
    1本
    翌日出荷
    ドライウォールに最適。
  • 粉チョーク(青) エスコ

    粉チョーク(青)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    ドライウォールに最適。
    仕様●内容量:1000g●色:青
  • # 65 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 65 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥6,040税込¥6,644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-65呼び径(A)65
  • # 40 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 40 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-40呼び径(A)40
  • # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-30呼び径(A)30
  • Tx40 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx40 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AE-40全長(mm)25種類バイトーション先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • #100 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    #100 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    ¥8,060税込¥8,866
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-100呼び径(A)100
  • T27x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ

    T27x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1本
    翌日出荷