カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(3)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAGIQ(東京堂)(184)
- SMC(114)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- サタケ(39)
- ブロードウォッチ(36)
- IKO(日本トムソン)(28)
- 東京堂(26)
- アルインコ(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- FCT - A MOLEX COMPANY(15)
- ビー・ブラウンエースクラップ(15)
- CKD(13)
- オーム電機(11)
- ボウエキ(BOUEKI)(11)
- セキスイ(10)
- ナイキ(10)
- 三菱電機(10)
- JVC(10)
- ブランドをもっと見る
「1fm」の検索結果

50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥995税込¥1,0951枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥610税込¥6711枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥2,180税込¥2,3981枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
65A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥1,470税込¥1,6171枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥370税込¥4071枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
10A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥335税込¥3691枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
ベルトスリング (シグナル)
エスコ¥23,700税込¥26,0701本翌々日出荷から14日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
マルチストールカート用ハングラック
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)700サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
64mm スイベル スナップシャックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷エスコ品番EA638FM-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450寸法A(mm)69.9寸法B(mm)12.7寸法C(mm)14.5![[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271768-260707-02.jpg)
[手廻し発電]LEDライト付ラジオ
エスコ¥9,030税込¥9,9331個翌日出荷スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
x10 ハンドルーペ
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102![[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297677-260624-02.jpg)
[3バンド]FM/AM/短波ラジオ
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。質量(g)約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単3電池×2本(別売)方式同調:デジタル同調寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×31×76スピーカーΦ50mm 丸型8Ω受信周波数AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)出力端子Φ3.5mmミニジャック
フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌々日出荷ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5エコロジー商品省エネ















![[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271768-260707-02.jpg)


![[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297677-260624-02.jpg)