25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)
5,760 税込6,336
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)
6,350 税込6,985
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。 FM規格適合品。
用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します 容量(L)1 適合可燃性液体、溶剤用 エスコ品番EA991JR-10 質量(g)800 寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×165
1個
19,100 税込21,010
当日出荷

EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:200×140×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:33mm●色:モスグリーン●重量:330g●パッキン付 アズワン品番65-9260-97
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:30mm●色:モスグリーン●重量:273g●パッキン付 アズワン品番65-9260-95
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9261-50
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-93
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-44
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-46
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-91
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付 アズワン品番65-9261-48
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付 アズワン品番65-9261-42
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1000 エスコ品番EA508SG-32 材質ステンレス 質量(g)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×135
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

容量(mL)1000 エスコ品番EA508SG-1 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×146 関連資料(0.05MB) (0.05MB)
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-38
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

容量(mL)2100 仕様目盛付、取手なし エスコ品番EA508SG-13 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140 関連資料(0.12MB)
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷


容量(mL)11000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-18 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240 関連資料(0.12MB)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番65-9249-61
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に 仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h 質量(kg)13.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940 清掃幅(集塵幅)(mm)380 ダストコンテナ容量(L)50 アズワン品番65-9307-07 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.09MB) 部品図(0.14MB)
1台
39,300 税込43,230
翌日出荷