材質テープ:クレープ紙
幅(mm)1
色黒
長さ(m)13
テープ厚さ(mm)約0.15
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
反射光を反射して夜に目立ちます。黒色テープで昼間は目立ちません。粘着式。
材質基材:アクリルフィルム、ガラス球 粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)約1
色ブラック
長さ(m)1
1巻
¥550
税込¥605
翌日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト
エスコ品番EA944MH-18
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54/260
絶縁耐圧400VPM
特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
色イエロー
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-45
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色ホワイト
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-42
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色黄
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-13
厚さ(mm)0.13
質量(g)221
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
色赤
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-12
厚さ(mm)0.13
質量(g)221
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能
漏洩修理:内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能
20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
エスコ品番EA944RE-25
材質シリコーンゴム
絶縁耐圧69000Vまで可能
特性水中使用可能
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
色オレンジ
仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応
エスコ品番EA983G-46
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色レッド
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-43
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色赤×白
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-15
厚さ(mm)0.13
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
色黄
エスコ品番EA983GA-43
幅(mm)25
厚さ(mm)約0.11~0.14
タイプ反射
長さ(m)9.1
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
色白
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-16
厚さ(mm)0.13
質量(g)221
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
色赤×白
仕様粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-48
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
長さ(m)9.1
テープ幅(mm)50
対応屋外
耐用年数(年)(目安)10
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
色緑
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-11
厚さ(mm)0.13
質量(g)221
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
色黄×黒
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-47
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
長さ(m)9.1
テープ幅(mm)50
耐用年数(年)10(目安)
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
JIS1級品
水平直立2.6mの極厚テープ
底面ブレーキ付
短い目盛線で1mm間が判別しやすい
文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
アズワン品番65-2169-61
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
色黄×黒
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-14
厚さ(mm)0.13
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
仕様●厚さ:0.18mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVC
アズワン品番65-2260-96
1巻
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
コンクリート・タイル・パネル用に
用途躯体シーリング用マスキング
エスコ品番EA943MG-21
テープ厚さ(mm)0.12
1個
特価
¥639
税込¥703
当日出荷
1包(6巻)
¥820
税込¥902
翌日出荷
ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙
アズワン品番65-3898-46
1巻
¥880
税込¥968
当日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落としてもテープがほどけることはありません。
仕様●厚さ:0.12mm●幅:50mm●長さ:18m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVC
アズワン品番65-2260-97
1巻
¥505
税込¥556
当日出荷
凹凸の激しい面へ
用途超粗面サイディングボード用
エスコ品番EA943MJ-21
テープ厚さ(mm)0.1
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に
材質基材:布 粘着剤:ゴム系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
長さ(m)4
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
強度テープ
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-15
1巻
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
用途雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに・サッシ枠や換気扇の取り付けに
エスコ品番EA944NF
テープ地色黒
寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
巻芯径(Φmm)76(3”)
主なワークパーツ
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テープ引出し時の音が静かな為、事務所等の音が気になる場所での利用にも適します。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.066●材質:粘着性溶剤アクリル●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-16
1巻
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色赤
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-50
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
材質シリコンラバー
厚さ(mm)1
引張強度(MPa)8.0
耐用温度(℃)-50~200
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色緑
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-54
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
マフラーの亀裂、穴あき補修に。貼り付けるだけでOKです。
エスコ品番EA944SE-6
耐熱温度(℃)150
特性耐熱
1個
特価
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色黄
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-52
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
エスコ品番EA944RS-18
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
アズワン品番65-3898-95
1巻
¥725
税込¥798
当日出荷
屋内用。ケース付。繰り返し貼れる。透明なので目立たない。貼り直しができる。ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。
仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1")
アズワン品番65-3898-71
1巻
¥650
税込¥715
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ