87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体空気 エスコ品番EA729-2 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコ品番EA729DE-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-3 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729DS-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
3,790 税込4,169
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA729GH-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA729GG-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DR-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DC-10 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

エスコ品番EA729DP-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状B枠(立型つば有り) 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)100 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)128 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)43 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA729DZ-50 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

エスコ品番EA729DZ-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

測定流体圧縮空気 エスコ品番EA729D-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-250 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DJ-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~5
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-30 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-10 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
7,810 税込8,591
8日以内出荷