カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 新ダイワ(38)
  • 共立(15)
  • 山田機械工業(15)
  • シングウ(新宮商行)(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(11)
  • MICROCHIP(6)
  • エスコ
  • 工進(5)
  • クボタ(Kubota)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ブランドをもっと見る

「2サイクル混合用」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
5.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ5.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。<br />10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。<br />混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。<br />混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。<br />ポリエチレン容器<br />目盛付きサブタンク一体型<br />ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0Lアズワン品番65-5670-89
2.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ2.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ポリエチレン容器<br />目盛付きサブタンク一体型<br />ジャバラノズル付<br />25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。<br />一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。<br />混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。<br />混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0Lアズワン品番65-3903-25危険物の類別非危険物
10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧) エスコ10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧)エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅質量(kg)6.9電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))ホース長さ(m)1.5エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)3.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm吸水量(L/min)最大5.2噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63アズワン品番65-2108-77タンク寸法(mm)360×410×500(H)排気量(cc)22.6
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
400mm チェーンソー エンジン付 エスコ400mm チェーンソー エンジン付エスコ
66,600税込73,260
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジンアズワン品番65-3894-93
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら