こんなお得な商品も!
バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)145
高さ(mm)130(本体のみ)
質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)0.62Mpa
空気消費量(L/min)420
使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-18A
全長(mm)450
質量(g)29
混率(%)ケブラー100
関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
寸法(mm)245×156
1枚
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
2層構造により耐久性に優れています。
首を守る背面つば付。
サイズフリー
エスコ品番EA370DR-1
材質綿
厚さ(mm)約0.7
高さ(mm)120
開口部(mm)約Φ175
つば長さ約80mm
職業別シーン溶接工
1個
¥2,030
税込¥2,233
当日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-20
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-10A
全長(mm)250
質量(g)19
混率(%)ケブラー100
関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-14A
全長(mm)350
質量(g)24
混率(%)ケブラー100
関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)430/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
蓄光ライン付で暗闇でも安心。
取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
色イエロー
材質エラストマー樹脂
仕様ネジ止式
付属品取付ネジ、キャップ
エスコ品番EA983FJ-100
寸法(mm)72.5×74.5×1000
質量(kg)2.6
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番65-2118-54
1双
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
紫外線に強く、耐候性があります。
特殊2層構造
素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。
難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm
アズワン品番65-2317-49
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
SDカード用。2層式で6枚収納が可能です。ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。軽くて持ち運びに便利です。丈夫なアルミ製のSDカードケースです。
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに
材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)47
厚さ(mm)0.43
色グレー
径(Φmm)内芯:76(3”)
長さ(m)27
粘着力(N/10mm)11.5
引張強度(N/10mm)82.3
1巻
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg
アズワン品番68-1886-15
1セット
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
色ホワイト
録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)
容量(GB)50(2層)
1パック(10枚)
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
録画用(書き換え不可)。ワイドプリント対応。ひろびろワイドレーベル(1回録画用)。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。5mmケース付き。
色ホワイト
容量(GB)50(2層)
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
アズワン品番68-1832-87
1セット
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
1袋(10枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-41
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約3
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
材質表面:綿、ポリエステル、第1層:低反発クッション、第2層:高反発クッション、第3層:和紙
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)98(W)×280(L)
質量(g)32(片足カット前)
アズワン品番64-7944-25
適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
蓄光ライン付で暗闇でも安心。
取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
色イエロー
材質エラストマー樹脂
仕様ネジ止式
付属品取付ネジ、キャップ
エスコ品番EA983FJ-45
寸法(mm)72.5×74.5×450
質量(kg)1.18
1個
¥3,980
税込¥4,378
8日以内出荷
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
色黒
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
車輪タイプ空気入り
材質甲部:牛革(ベロア)、ソール:発泡ポリウレタン2層底
サイズ(cm)26.5
足幅3E
1足
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、屈曲性にも優れ全方向に耐滑性を発揮。
フィット感も良く、履き心地に優れています。
用途土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業
材質甲部:銀付牛革、中敷:クレイドルインソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
質量(g)1110(26.0cm/足で)
優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。歩行時の安全性の追求とこれまでにない高い快適性を備えた安全靴です。
用途一般作業全般
材質甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、中敷:クレイドル・インソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
質量(g)860(26.0cm/足で)
サイズ(cm)25.5
機能クッション性、耐滑性
足幅3E
1足
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1足
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質甲部:牛革(ベロア)、ソール:発泡ポリウレタン2層底
サイズ(cm)26.0
足幅3E
1足
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1足
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質ファブリックポリエステル(2層)
寸法(mm)310×135×330(H)
ポケット数20個
ベルト通し幅(mm)75
アズワン品番64-7948-95
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
材質甲部:人工皮革+メッシュ ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール
サイズ(cm)26.5
規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S
1足(1足)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
アズワン品番64-7994-24
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
アズワン品番64-7994-21
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
アズワン品番64-7994-27
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ(cm)26.5
足幅3E
アズワン品番64-7994-25
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ(cm)24.0
足幅3E
アズワン品番64-7994-20
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ(cm)23.5
足幅3E
アズワン品番64-7994-19
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ