4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS サイズ(mm)690×560×1,460
1台
81,200 税込89,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm) 材質アルミ、プラスチック 質量(kg)5.16 車輪径(Φmm)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640 適合コンテナEA520BJ-101 アズワン品番65-2135-40 積載均等耐荷重(kg)60 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
3,850 税込4,235
翌日出荷

「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約260 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ベージュ 電源(V)100 消費電力(W)240~1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100~620 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60~66 集じん量(L)1.3
1台(1台)
37,700 税込41,470
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷