アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金
質量(kg)6.7
段数2
天板寸法(mm)456×400
天板高さ(m)0.6
最大使用荷重(kg)150
1台
¥64,600
税込¥71,060
翌日出荷
仕様踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)13.2
段数2
天板寸法(mm)600×400
型番SUSFG-266
天板高さ(m)0.6
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)620×629
アズワン品番64-2275-19
1台
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
2段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6
消費電力(W)1,050
電源100V
吸込仕事率(W)低速46、高速87
風速(m/s)低速:7、高速:86
風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23
サイズ(mm)905×195×400(H)
ダストバッグ容量(L)25
1個(1台)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
関連キーワード