「2液」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
指で埋め込むだけで補修ができます。
同量を切って混ぜて使用します。
保護手袋付。
用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可)
硬化時間(時間)5~6(20℃)
エスコ品番EA934AS-11
耐熱温度(℃)90~100
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)約1(20℃)
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。
高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
色ホワイト・ナチュラル
硬化時間(時間)約1(20℃)
エスコ品番EA934AS-12
耐熱温度(℃)90~100
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)約1(20℃)
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。
耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。
アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。
希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。
エスコ品番EA922AE-22
質量(kg)2.3
色ピンク
危険物の類別非危険物
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。
色白・黒
使用温度範囲常温
可使時間(分)30分
危険物の類別非危険物
硬化時間12時間
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない)
本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に
エスコ品番EA934-1
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。
各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3
タイプ2液混合
可使時間(分)75(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着
アズワン品番65-9282-18
危険物の類別非危険物
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-16
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着
エスコ品番EA934-20
タイプ速硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
エスコ品番EA934KA
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
色淡黄透明
使用温度範囲(℃)-50~80
内容量(mL)50
可使時間(分)4~5
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
色灰
使用温度範囲(℃)-50~145
温度(℃)硬化:6~40
使用温度(℃)可能:10~30
内容量(mL)24
耐熱温度(℃)-50~145
可使時間(分)3~4
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)
硬度(ショア D)70
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
材質エポキシ樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)90セット
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
可使時間(分)40(20℃)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
用途金属やセラミック、木材、コンクリート等の接着に。隙間充填や凹凸面の補修・接着に
エスコ品番EA934DM-14
色淡黄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に
エスコ品番EA934-11
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌々日出荷
エスコ品番EA934KA-10A
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌々日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
欠品中
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ
材質エポキシ樹脂系
色灰
使用温度範囲(℃)10~35
可使時間(分)5(20℃)
硬化時間(分)15(20℃)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量24mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用
材質エポキシ樹脂、ミネラル入り
色白
使用温度範囲(℃)10~40
内容量(g)115
耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)
可使時間(分)4
硬化時間(分)60(触手:15)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)
耐圧強度(N/mm2)40
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修
主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
エスコ品番EA934AA-5A
タイプ2液混合
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶専用。ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能。ドラム缶内の液体管理が可能。軽量・リーズナブル。電気や電池も不要。屋内専用。※屋外での使用はしないでください
仕様●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません
アズワン品番65-9341-02
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル
適合PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
エスコ品番EA934DM-100
全長(mm)150
質量(g)51.4、4.3(1本あたり)
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)100×2本
主な用途金属・セラミック・FRP等用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量115mL
危険物の性状非水溶性
1組(1組)
¥6,900
税込¥7,590
翌々日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
材質エポキシ樹脂
色灰緑
使用温度範囲(℃)10~35
可使時間(分)50(20℃)
内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
混合比A剤1:B剤1(質量比)
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
容量(mL)50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×4本(黒2本・グレー2本)、ミキシングノズル×2袋(24本)
色黒・グレー
容量(mL)50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥15,800
税込¥17,380
9日以内出荷
ミシン目により手でカットできます。
用途油・液体専用
対応オイル、液体
エスコ品番EA929DC-100
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×2
吸収量(L)83/100枚
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
EA934BD-1~23で使用するミキシングノズルになります。充填ガン:EA934BD-31と併用してください。他社の2液型製品やミキシングノズルは使用できません。指定可燃物合成樹脂類
危険物の類別非危険物
入数(本)12
1袋(12本)
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×3本、ミキシングノズル×1袋(12本)、充填用ガン×1台
色黒
容量(mL)50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥15,800
税込¥17,380
翌々日出荷
室温で寒天状に硬化する2液混合型の特殊ポリウレタン樹脂。
優れた電気絶縁性で、接着はせず高密着する特殊なシール性。
電気配線部の絶縁、結露防止や腐蝕・酸化の防止、端子ボックスや端子板を塩害、湿気、粉塵から守ります。
用途振動のある部分や温度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填に
エスコ品番EA934DT-1
可使時間(分)30(25℃)
硬化時間(時間)12(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥6,620
税込¥7,282
4日以内出荷
ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.6L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤
アズワン品番65-9341-10
1個
¥59,900
税込¥65,890
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤
材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR
アズワン品番65-9341-09
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
アルカリ性
5~10倍に希釈して使用
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。
洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30
寸法(m)1×1
パターン縦/横(ガラスクロス)
面密度(kg/m2)580
危険物の類別非危険物
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ