2,089件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途両口ハンマー、大ハンマー 材質 厚さ(mm)5 アズワン品番64-7872-41 入数2個
1個(2個)
330 税込363
当日出荷

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。 材質超硬 刃長(mm)40 刃幅(mm)20
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41 エスコ品番EA124HC-40A 材質スチール製(紛体塗装) カバーなし 質量(kg)13.3 最高使用圧力(MPa)0.4 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります) 巻取形式手動
1個
33,000 税込36,300
当日出荷


1袋(5個)
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)5 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-21 入数1枚
1枚
370 税込407
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)40 ピッチ(mm)2.5 入数1個 ねじサイズM20
1袋
2,070 税込2,277
翌日出荷

1パック(10個)
1,130 税込1,243
翌日出荷

内径(Φmm)20 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)40 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-29
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様ベルト適用径:20~40mm 材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm)奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18 ベルト幅(mm)25 吊下荷重(kg)3
1個
560 税込616
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-89 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)10 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-83 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-82 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)11 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-29 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)11 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-45 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)11 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-84 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

仕様ベルト適用径:20~40mm 材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm)奥行×高さ:50×105、幅:37、開口:28 ベルト幅(mm)25 吊下荷重(kg)3
1個
830 税込913
翌日出荷

ねじサイズM6×20mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-21 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
765 税込842
当日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#24 直径(Φmm)20 質量(g)50.0 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~47700 アズワン品番64-7931-14
1本
545 税込600
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)20 質量(g)45 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200 アズワン品番64-7930-86
1本
475 税込523
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)28 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-68
1本
865 税込952
翌日出荷

仕様ビニールコーティング金網 寸法(mm)(番手×目合)#20×40 質量(kg)5 番手#20 アズワン品番64-7966-82 目合い(mm)40
1巻
16,000 税込17,600
当日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)20 質量(g)27.3 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200 アズワン品番64-7931-08
1本
745 税込820
翌日出荷

粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)45 軸長(mm)40 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-43
1本
355 税込391
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)20 質量(g)38 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200 アズワン品番64-7931-04
1本
610 税込671
翌日出荷

1個
525 税込578
翌日出荷

1個
35,800 税込39,380
8日以内出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-94 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-7 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)40 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)50 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-20 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:10 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-06 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
465 税込512
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:3.5、D:8.7 透明 ピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)M5×0.8 アズワン品番64-7957-03 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷